11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大画面34インチVAパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートに対応し曲面(R1500)でUWQHD(3440x1440)解像度の湾曲ゲーミングモニターです。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PSとのHDMI2.0のWQHD 120Hzでの接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。R1500の湾曲パネルはプレイヤーを包み込むように映像を表現し、より高いゲームへの没入感を実現します。映像入力端子はHDMI2.0 x1(UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)DisplayPort 1.4 x2(UWQHD:165Hz)を搭載。ゲーミングPCだけでなく様々なタイプの機器との接続が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 2.5A●HDR290:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●視野角(上下/左右):H:178°/V:178° 付属品DPケーブル。電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)5.6 サイズ34 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×808×190 コントラスト比3000:1 表示色1677万色 /sRGB 96% ,DCI-P3 76% 解像度3440×1440 応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx2,HDMIx1 スピーカー3W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10 - 90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比21:9 パネル駆動方式VAパネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)350
1台
53,980 税込59,378
翌日出荷

大画面31.5インチのIPSパネルを搭載し、165Hzの高速リフレッシュレートに対応したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。高輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ち、ゲームプレイや動画鑑賞だけでなく写真や動画の編集作業などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1 (WQHD:165Hz)、HDMI2.0 x2 (WQHD:144Hz) を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)約5.9 サイズ31.5 ピッチ(mm)画素:約0.273 消費電力(W)最大60、通常29、省エネ21、スタンバイ0.5 使用温度(℃)条件:0~ 50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC 100-240 50/60Hz 24V/2.5A 機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 1.4(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/MPRT/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5+15°/ケンジントン 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:427×716×57、スタンド付:519×716×215、スタンド幅:477 コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB 99% / DCI-P3 80% 解像度2560×1440 視野角【上下/左右】H:178°V:178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スリープ:赤 オフ:消灯 入力端子DP×1 : DP 1.2 2560×1440 @165Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz, HDMI 2.0 2560×1440 @144Hz/USB-A×1 : USB-A 2.0(5V/0.5A) VESAマウント(mm)75×75(M4×10 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:10~ 90 リフレッシュレート(Hz)165 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)OD:3 (GtoG)/MPRT 1
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

27インチのWQHD(2560x1440)解像度のVAパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 高画質VAパネルを採用、4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。300cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応し、HDR対応コンテンツをより鮮やかな色彩で表現します。sRGB 96%の広色域に対応、写真編集などにも最適です。映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x2(144Hz対応) を搭載しPCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。PS5とのWQHD(2560x1440) 120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。高さ調整が可能な昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。同梱のVESA用スペーサーを使用することで75mm x 75mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり 付属品マニュアル、保証書、DPケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー 質量(kg)4 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR254(DP/HDMI)、プラグアンドプレイ 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 361×614×47、(スタンド付)横415~545/縦650~675×614×185 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 sRGB 96%/DCI-P3 77% 解像度2560×1440 応答速度OD:5ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DPx1/HDMIx2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 使用環境湿度(%)10~90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

37.5インチのIPS BLACKパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、UWQHD+(3840x1600)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。IPS BLACKパネルを搭載。IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりもより高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大135mmの範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。インターフェイスはHDMI 2.1 x1(75Hz)、DisplayPort 1.4 x1(144Hz)およびUSB Type-C x1(144Hz/最大65W給電)を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。また、KVM機能に対応100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。また、3Wx2のスピーカーを搭載しております。
仕様●高さ調整:あり「135mm」●リフレッシュレート:144Hz●応答速度(G to G):8ms●本体サイズ(H×W×D):高445-580mm×幅898mm×奥行234mm●本体(色):ブラック●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●縦回転(ピボット)機能:なし●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●標準消費電力:最大47W 通常30W 省エネ20W スタンバイ1W 給電使用時 最大110W●パネル方式:IPS BLACK●最大消費電力(W):110 サイズ37.5型 ピッチ約0.229mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約8.4 入力信号デジタル コントラスト比2000:1 表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98% 解像度3840×1600 視野角H:178oV:178o ケーブルDPケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1 スピーカーあり「3W×2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED アスペクト比21:9 モニターサイズ37.5 パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBYES (KVM)
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

27インチ ULTRA FAST IPSパネル搭載 360Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。360Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT、 GTG)の応答速度を実現、Free Syncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。WQHD解像度のULTRA FAST IPSパネルを採用。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応、ティアリングやスタッタリングを軽減しVRR対応ゲームを表示します。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDMI2.1 x2(360Hz対応) DisplayPort1.4 x1(360Hz対応)、 USB Type-C x1(360Hz対応、 最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。最大145mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。5Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年 付属品HDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、 電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 ピッチ(mm)約0.2328mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 使用温度(℃)0-50℃ 表面処理非光沢 角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90° コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178°V:178° ケーブルHDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル 応答速度OD:1ms(GtoG) / MPRT 1ms 入力端子DP×1、HDMI×2、Type-C×1 スピーカー5Wx2 色(本体)ブラック 高さ調節あり「145mm」 使用湿度(%RH)10%-90% アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)500 cd/m2 モニターサイズ27 パネル駆動方式ULTRA FAST IPS(AHVA)パネル フリッカーフリーYES 対応VESA規格100x100mm(M4x12mm) リフレッシュレート(Hz)360 角度調節あり
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

23.8インチのIPSパネルを搭載し、180Hzの高速リフレッシュレートに対応した、WQHD(2560x1440)解像度のゲーミングモニターです。180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(GTG OD時/MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0x2 (WQHD/フルHD:144Hz)、DisplayPort1.2x2 (WQHD:180Hz)を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。AMD FreeSyncに対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎ、滑らかで美しい映像を実現します。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品DPケーブル/電源アダプター/マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー 質量(kg)約3 サイズ23.8 使用温度(℃)0-45 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、ACパワーレンジ:100-240V 12V/4A 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高405x幅539x奥行185 コントラスト比1000:1 表示色10.7億色/sRGB100% DCI-P3 90% 解像度2560×1440 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DPx2/HDMIx2 スピーカー2Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)30~90 アスペクト比16:9 パネルIPS(FFS)パネル フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

大画面40インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応したUWQHD(3440x1440)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。21:9のアスペクト比により、広い表示領域を活用でき、FPSや情報量が重要なMMOなどのゲームプレイに最適です。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5とのWQHD 120Hz(HDMI接続時)に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。最大115mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。映像入力端子はHDMI 2.0 x2 (UWQHD:100Hz/WQHD:120Hz)、DisplayPort 1.4 x1 (UWQHD:144Hz)、USB Type-C (UWQHD:60Hz/最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵しています。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg)約12.5 サイズ40 ピッチ(mm)画素:約0.272 消費電力(W)最大≦85、通常≦73、省エネ≦40、90給電使用時最大180 使用温度(℃)条件:0~50 表面処理非光沢 出力電圧(V)【ACパワーレンジ】AC100-240(50/60HZ) 機能FreeSync/フリッカー軽減/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2/HDR10/MPRT/PBP2画面/PIP/プラグアンドプレイ/チルト機能 -5°+15°/高さ調整 115mm(スタンド昇降域)/スイーベル R30°L30° 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド無し:419×944×57、スタンド付: 高457~572×944×237、スタンド幅:273 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 97% / DCI-P3 76% 解像度3440×1440 視野角【上下/左右】H178°V178° ライト種類【電源ライト】オン:青 スタンバイ:赤 入力端子DP×1 : DP 1.4 (3440×1440)@144Hz/HDMI×2 : HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz, HDMI 2.0 (3440×1440)@100Hz/Type-C×1 : USB-C (3440×1440)@60Hz 給電最大90 VESAマウント(mm)100×100 (M4×10 コントラストDCR RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED 音声イヤホン出力/スピーカー 8W×2 アスペクト比21:9 パネル駆動方式IPS(ADS) 湿度(%)使用条件:10~80 リフレッシュレート(Hz)144 輝度(cd/m2)400 応答時間(ms)1s(MPRT) /OD5
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

27インチのWQHD(2560x1440)解像度 TNパネルを搭載し、MPRT 1ms*の高速応答速度と165Hzの高速リフレッシュレートを実現したゲーミングモニターです。*MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高輝度400cd/m2の高輝度液晶はsRGB:99%の広色域に対応したディスプレイはHDR400相当の性能を持ちます。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。AMD FreeSyncに対応。インターフェイスはHDMI 2.0 (144Hz) x2、DisplayPort 1.4 (165Hz) x2を装備、ゲーム機やパソコンだけでなく、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。高さ調整が可能な、昇降式スタンドを採用。最大110mm(横置時)の範囲でお好みの高さにモニターの高さを調整出来ます。ピボット機能を搭載で90度回転させて縦での使用も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを内蔵します。
付属品DPケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書 質量(kg)4.9 サイズ27 使用温度範囲(℃)0~50 出力イヤホン:YES 表面処理非光沢 機能HDR390:YES(DP/HDMI) レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横395-505/縦625-635×615×190 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 % 解像度2560×1440 応答速度OD時:4ms(GtoG)/MPRT 1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:170°/V:160° プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YES スピーカー2Wx2 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット軽減モード:YES 湿度範囲(%)使用条件:10~ 90 フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

本製品は23.8インチのWQHDパネルを搭載、165Hzのリフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応した高解像度ゲーミングモニターです。MPRTを搭載、1msの高速応答速度を実現しゲームプレイに最適です。WQHD(2560x1440)の高解像度に対応しながら最大165Hzの高リフレッシュレートに対応(DP接続時)高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。 350cd/m2 の高輝度液晶はHDRに対応しより鮮やかな色彩を表現し、ゲーム以外にも映画や動画サービスをお楽しみいただくのに最適です。※HDRはHDMIのみ対応となります 映像入力端子はDisplayPort1.2 x1(165Hz対応)、HDMI2.0 x1(144Hz対応)、DVI-I x1(75hz対応) を搭載しています。スピーカーは内蔵しておりません。 別売りのVESAアダプター「JN-ADP-2427SVESA」を使用することで75mm x 75mmおよび100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター 質量(kg)4.5 サイズ23.8 使用温度範囲(℃)0~50 規格WQHD (Wide-Quad-HD) 電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○(HDMIのみ) 使用湿度範囲5%~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)455×563×224 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 解像度2560×1440 視野角H:170°/V:160°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比16:9 パネル駆動方式TN ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)350 入力ポートDP×1、HDMI×1、DVI-I×1
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。
仕様(ACパワーレンジ)100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 付属品DPケーブル、、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)2.8 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)558×142×397 対応HDR318、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比5000:1 表示色1677万色 sRGB92% / DCI-P3 74% 解像度1920×1080 応答速度OD:6ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子HDMI×2/DP×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー3W×2 色(本体)ホワイト 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)350
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

VAパネルを採用し、23.3インチのワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。23.3インチのワイドFHD(2560x1080)液晶を搭載。ウルトラワイドでありながら、画面全体がプレーヤーの視野に入るコンパクトなゲーミングモニターです。200Hzの高速リフレッシュレート。1ms(MPRT)の応答速度に対応し(DisplayPort接続時)、FPSなど動きの速いゲームプレイに最適です。MPRT機能は100hz以上で有効。 ワイドFHD解像度(2560x1080)はFull HDよりも水平解像度が1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能ですのでテレワークなどにも快適に使用が出来ます。 広視野角(178度)、高コントラスト比(4000:1)VAパネルを採用、広い角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。 映像入力端子はDisplayPort 1.2(200Hz)、HDMI2.0(180Hz)x1、およびHDMI1.4(75Hz)を装備、様々な入力機器からの映像入力が可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、2つの入力映像を左右に並べて表示可能。さらに2つの入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。なお、スピーカーは内蔵しておりません。 付属のVESA用取り付け金具を使用することで75x75mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品DPケーブル、電源アダプターケーブル、マニュアル、保証書、VESA取り付け金具 質量(kg)2.9 サイズ23.3 使用温度範囲(℃)5~40 規格UWFHD 電源ACパワーレンジ:100-240V 12V/3A 表面処理非光沢 機能ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:× 使用湿度範囲20%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)367×563×161 コントラスト比4000:1 表示色1677万色 解像度2560×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度1ms(MPRT) スピーカー× 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 音声イヤホン出力:○ アスペクト比21:9 パネル駆動方式VA系 ブルーライトカット対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2)300 入力ポートDP×1 HDMI×2 角度調節
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷