カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(222)
絞り込み
ブランド
  • JAPANNEXT
  • モノタロウ(4)
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(82)
  • IPS(18)
  • ASUS(エイスース)(64)
  • MICROCHIP(314)
  • メディアカバーマーケット(141)
  • Philips(140)
  • Thermo Fisher Scientific(122)
  • RS PRO(96)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(72)
  • GRIPPS(70)
  • ビーエム機器(61)
  • EBM PAPST(61)
  • ECLIPSE MAGNETICS(61)
  • 三菱ふそう(60)
  • BMW(58)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(57)
  • EIZO(55)
  • LG(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(149)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ips」の検索結果

222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現。最大115mmの範囲内で高さ調整だけでなく、スイーベル(左右各15度)、チルト(横置時:-5度~+70度)も可能。最大70度までの角度調整と合わせて高さも調整できるので、画面を寝かせた状態でタッチ操作を行うことが可能。また、縦画面として使用出来るピボット機能にも対応。10点マルチタッチに対応、Windows PCと接続して直感的なタッチ操作が可能です。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDCP2.2対応で4K配信動画に対応。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。キーボード、マウスを入力を切り替えた際にも使用可能。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のティアリングを防ぎます。また、長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応。4辺フレームレスデザイン。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル,保証書,VESAマウント延長スペーサー,電源アダプタ,電源ケーブル,USB-Cケーブル,USB-A to USB-B ケーブル,HDMI ケーブル質量(kg)7.3使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)27表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モードレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横375-490/縦623mmx幅横613/縦363mmx奥行269mm スタンド幅254mmコントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB8% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°、V:178°応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)使用湿度範囲(%RH)10~63フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.03使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~51色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホンモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT32型/1920×1080/HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
32インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくい広視野角上下左右178°を実現します。インターフェイスはHDMI 1.4 (60Hz/ARC対応)、HDMI 1.4 (60Hz)とVGA (60Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。また、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子を搭載。USBポートを搭載していますので、簡易デジタルサイネージとしてもご利用できます。USBメモリを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。USBからの再生操作や、メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●HDR400相当:NO●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMI ケーブル質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)468×719×200 スタンド670コントラスト比1200:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度Typ:10ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~67色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率NOアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、VGA、イヤホン、コアキシャル音声出力端子、ビデオ/音声入力端子モニターサイズ32型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)300
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。広視野角上下左右178°を実現します。本製品のIPSパネルは、従来のIPSパネルと比べて深い黒の表現を可能、高いコントラスト比「2000:1」を実現。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:98%の広色域に対応、HDR400相当の性能を持ちます。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で高さを調整可能。ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI、DPとUSB-C。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。2つの入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ(V):AC 100-240 50/60Hz●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-540/縦626-648×横615/縦355×208 スタンド266コントラスト比2000:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~58色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-C、USB-A、USB-B、イヤホン、DisplayPortモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400HDR対応YES(HDR400相当)
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル質量(kg)約6.5表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)624×958×238(スタンド838)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度3840×2160保証期間5年間のメーカー保証応答速度Typ:8ms視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)30~90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル質量(kg)約6.5表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)624×958×238(スタンド838)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度3840×2160保証期間5年間のメーカー保証応答速度Typ:8ms視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)30~90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/3840×2160/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型モバイルモニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:99%、Adobe RGB:92%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守ります。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cx2 (60Hz/最大65W給電)とHDMI 2.0(60Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.5電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1300:1表示色10.7億色/sRGB:5%/DCI-P3:99%解像度3840×2160保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT43型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
43インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した大型液晶モニターです。IPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。インターフェイスは、HDMI 2.0 x3を搭載。さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。また、ビデオ/音声入力端子 x1、コンポーネント入力端子 x1および、オプティカル音声出力端子 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカー(ちらつき)軽減モードおよび、ブルーライト軽減モードを搭載します。200x200mmのVESAマウントに対応しますので、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。USBメモリ再生、メニュー操作、音量調整や入力切替などの操作を行えます。本製品には、5年間のメーカー保証が付きます。なお、3年保証モデル「JN-IPS43U-M-H3」および5年保証モデル「JN-IPS43U-M-H5」も同時に発売となります。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、リモコン、リモコン電池、HDMIケーブル質量(kg)約6.5表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)624×958×238(スタンド838)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 78%解像度3840×2160保証期間5年間のメーカー保証応答速度Typ:8ms視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)30~90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9入出力端子HDMI、USB-A、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子モニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)250
23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した大型モバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。最大輝度250cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:91%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。USB-C(最大65W)給電に対応。付属の120W電源アダプターを使用することで、モニターを経由してノートPCなどの外部デバイスへ最大65Wの電力供給が可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-C x2 (100Hz/最大65W給電)とHDMI 1.4 x1 (100Hz) を装備します。100x100mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。1.5Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様HDR10:YES、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、HDMIケーブル、USB-Cケーブル(給電専用)質量(kg)約2.4電源(V)AC:100-240(50/60Hz)、DC:9/3A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)324×542×16(スタンド526)コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB:5%/DCI-P3:91%解像度1920×1080保証期間2年間のメーカー保証応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)入力端子HDMI×1、USB-C×2、イヤホンジャック視野角(左右:上下)V:178°/H:178°スピーカー1.5W×2動作湿度(%)20~16色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDMI接続時のHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー、ブルーライト軽減モードを搭載します。インターフェイスは、HDMI1.4端子(75Hz)を1つとVGA端子(75Hz)を1つ搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源ケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8サイズ23.8型電源(V)100~240(50/60Hz)出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR10:YES外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:376-486/縦置き:555-610×横置き:542/縦置き:321×191コントラスト比1200:1表示色1677万/sRGB:97%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
タッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTタッチパネル対応液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ツートン(ブラック/シルバー)/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載。10点マルチタッチに対応したタッチパネルを搭載し、画面のスクロールや写真のピンチズームなど、直感的に画面の操作を行うことが可能です。※タッチ操作はWindows環境でのみご利用可能です。約800gの軽量設計と最薄部12mmの薄型本体。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ装備します。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。モニター画面のフリッカー(ちらつき)、およびブルーライトを軽減、目の負担を軽くします。1Wx2のスピーカーを内蔵していますので、動画やゲームなどをお楽しみいただけます。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.8サイズ15.6型出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×357×12/スタンド28使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2Aコントラスト比800:1表示色26.2万色 / sRGB% / DCI-P3 49%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°応答速度Typ:20ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1Wx2色(本体)ツートン(ブラック/シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~12アスペクト比16:9パネルIPS(AAS)パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
23.8インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンド、付属のケーブルや電源アダプターにもホワイトカラーを採用。また、PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。最大輝度350cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応。HDRに対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲で調整可能です。また、ピボット(回転)機能にも対応。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI、DPとUSB-C を搭載。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル幅(mm)スタンド:200質量(kg)約3.8出力イヤホン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:342-477/縦置き:545-595×横置き:542/縦置き:320×190使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ最大応答速度(m/sec)14電源(AC V)100~240、50/60Hzコントラスト比1500:1電源(DC-V)24、4A表示色1677万/sRGB100%解像度1920×1080視野角178°スピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~60アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、DisplayPort(1.2)、USB-C、オーディオモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリー対応輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、HDMIケーブル質量(kg)4外形寸法(mm)高横365-500/縦549-600×幅横533/縦350×奥行191 (スタンド幅:200)使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60HzHz To DC 12V/2.5Aコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源ケーブル、USB-Cケーブル使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V 50/60Hzコントラスト比1500:1表示色1677万色/sRGB/DCI-P3 83%解像度1920×1200視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1スピーカー4W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~53アスペクト比16:10モニターサイズ24型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ディスプレイ13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ13.3型/1920×1080/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
8日以内出荷
付属品マニュアル、保証書、スマートケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.45出力イヤホン表面処理光沢機能フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×312×11 スタンド幅コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 100%解像度1920×1080使用環境温度(℃)0~60視野角(上下/左右)H:170°/V:170°応答速度Typ:60ms入力端子USB-C×2、miniHDMI×1スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~11コントラスト1000:1RoHS指令(10物質対応)対応入力レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 5V/3Aアスペクト比16:9パネルIPS(FFS)モニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(FFS)輝度(cd/m2)350HDR対応HDR10
ディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/3840×2160/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、爽やかでおしゃれな空間を演出したい場合や、デバイスを白で統一したい場合に最適です。さらに、付属の電源アダプター、ケーブル類にもホワイトカラーを採用。全体が白基調に統一された部屋や医療機関などでの使用にも最適です。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度400cd/m2、sRGB:100%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大140mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また、縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (60Hz)とUSB-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル / 保証書 / VESAマウント延長スペーサー / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / USB-A to USB-B ケーブル / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】230質量(kg)約5.8外形寸法(mm)高横400-540使用温度(℃)0~50表面処理非光沢横幅(mm)614外形寸法(縦×奥行D)(mm)363×220機能HDR400相当、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジAC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A縦(mm)635-665コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 84%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:14ms入力端子HDMI、DP、USB-C、USB-A、USB-Bスピーカー2W×2色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~50アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ14型/1920×1200/miniHDMI×2、USB-C×3/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / USB-Cケーブル / miniHDMI to HDMI ケーブル質量(kg)約1.4使用温度(℃)0~50表面処理非光沢機能HDR10、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 20V3.25A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×313×18コントラスト比1000:1表示色1620万色 / sRGB% / DCI-P3 48%解像度1920×1200視野角H:170° / V:170°応答速度Typ:25msスピーカー1W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~18アスペクト比16:10入出力端子USB-C×3、miniHDMI×2モニターサイズ14型(×2画面)パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.8型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
付属品マニュアル / 保証書 / 電源アダプタ / 電源ケーブル / HDMI ケーブル質量(kg)約3.2使用温度(℃)5~40表面処理非光沢機能イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz) To DC 24V/3.5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×540×170コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 81%解像度2560×1440視野角H:178° / V:178°応答速度Typ:14ms色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~47アスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
66,980税込73,678
1台
翌日出荷
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】1083質量(kg)約12.1電源(V)AC 100-240 (50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×1225×238使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YESコントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度3840×2160視野角H:178° / V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)画面サイズ55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
72,980税込80,278
1台
8日以内出荷
付属品マニュアル/保証書/リモコン/リモコン電池/HDMIケーブル幅(mm)1083(スタンド)質量(kg)約12.1使用温度(℃)0~40表面処理半光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×238×775電源電圧(V)AC100-240(50/60Hz)機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YESコントラスト比1200:1表示色10.7億色/sRGB%/DCI-P376%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~85アスペクト比16:9モニターサイズ55パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
ディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXTディスプレイ55型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
付属品マニュアル / 保証書 / リモコン / リモコン電池 / HDMI ケーブル幅(mm)【スタンド】1083質量(kg)約12.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)775×1225×238使用温度(℃)0~40表面処理半光沢機能【HDR10】YES、【ブルーライト軽減モード】YES、【プラグアンドプレイ】YESレンジ【ACパワー】AC 100-240V (50/60Hz)コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB% / DCI-P3 76%解像度3840×2160視野角H:178°/ V:178°応答速度Typ:8ms入力端子HDMI×3スピーカー8W×2色(本体)画面サイズ55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)10~85アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)350
ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 24V/4A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横362-482/縦556-603×横540/縦322×191 スタンド幅220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°;/V:178°;(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C、USB-A、USB-Bモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、USB-A ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約2.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)398×540×185 スタンド幅230コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGA、USB-Aモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
モバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTモバイルモニター13.3型/1920×1200/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
仕様プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、フェルトケース、電源アダプタ、USB-Cケーブル、miniHDMI to HDMI ケーブル、USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約0.6出力イヤホン:YES表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/3A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×296×17/スタンド幅270コントラスト比800:1表示色1677万色解像度1920×1200保証期間2年使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:30ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~17RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ13.3型パネル駆動方式IPS(ADS)10点式タッチスクリーンブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/1920×1080/ブラックJAPANNEXT
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応したモバイルモニターです。上下左右170度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。約700gの軽量設計と14mm。大きなディスプレイを設置できない環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料、プレゼンテーション時に画面をお見せしたり、など、幅広い用途に対応可能です。モニター背面にキックスタンドを搭載しているので自立して使用することができ、どこでもデュアルディプレイ環境の構築が可能です。また、携帯時に便利なJAPANNEXT特製ポーチを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運びに最適です。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを1つと電源供給用のUSB-Cを1つ、さらにminiHDMIを1つ装備します。75mmのVESA規格(2穴)に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。2Wx2のスピーカーを内蔵。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●標準消費電力:最大≦10W 通常≦6W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):25ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為質量(kg)0.7ピッチ約0.18mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×14×228コントラスト比800:1表示色26.2万色 sRGB 93%解像度1920×1080視野角H:170oV:170oケーブルUSB-C、USB-A、miniHDMIスピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBあり
ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
仕様HDR400相当タイプブルーライト軽減モード使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPortモニターサイズ27型フリッカーフリーYES
液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 15.6型/3840×2160/miniHDMI×1、USB-C×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
15.6インチのIPSパネルを搭載した、4K(3840x2160)解像度のモバイルディスプレイです。ワーケーション中や外出先、ご自宅のリビングなど、大きなディスプレイを設置できないさまざまな環境においても、手軽にマルチディスプレイ環境を実現いただけます。高精細な画面により、写真や資料の表示はもちろん、プレゼンテーション時にお客様へ画面をお見せしたり、外出先でゲームや動画コンテンツをお楽しみいただくなど、幅広い用途に対応可能です。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は圧倒的な高生産性を実現します。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度420cd/m2、1500:1の高コントラスト比、sRGB:99%、DCI-P3:90%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。入力端子としてハイブリッド対応(モニターへの電源と映像を1本で送信)のUSB-Cを2つとminiHDMIを1つ、さらにUSB OTG対応のmicroUSBを1つ装備します。USB-Cケーブル1本で電力供給と映像表示が可能となっており、ケーブルまわりがスッキリします。※miniHDMI使用時にはUSB-C端子から電源供給が必要になります。USB OTG対応のUSB-A to microUSBケーブル(別売り)経由でキーボード/マウスを接続することで、PCモード対応のスマートフォンなどを操作することが出来ます。付属の折りたたみスマートケースは、マグネットタイプの着脱式となっており、折りたたむことでスタンドとして使用することができます。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。
ディスプレイ49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ49型/5120×1440/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
用途モニタ、ディスプレイ仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、 保証書、 VESAネジ、 VESAマウント延長スペーサー、 電源アダプタ、 電源ケーブル、 USB-Cケーブル、 DP ケーブル、 HDMI ケーブル、 USB-A to USB-Cケーブル質量(kg)約11.5表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440-550×1214×250 スタンド幅470コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%解像度5120×1440使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:14ms/OD:1ms(GtoG)入力端子DisplayPort、HDMI、USB-C、USB-A、RJ45(LAN)視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー3W×2動作湿度(%)10~120色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比32:9モニターサイズ49型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
ディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ28型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
47,980税込52,778
1台
翌日出荷
用途モニタ、ディスプレイ仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.0A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル,質量(kg)約5サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)473x638x211 スタンド幅431コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178° V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840×2160)解像度の液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。高画質VAパネルを採用。3500:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、写真や動画を色鮮やかに映し出します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大125mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI2.0 ×2 (60Hz)、DisplayPort1.4 ×1 (60Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。75×75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W×2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES(DP/HDMI)●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサーサイズ31.5型表面処理半光沢コントラスト比3500:1表示色10.7億色 sRGB98% / DCI-P3 76%解像度3840×2160使用環境温度(℃)0~ 50応答速度Typ:19ms/OD:12ms(GtoG)入力端子HDMI×2/DP×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様イヤホン出力:あり、ブルーライト軽減モード:あり、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR10:DP/HDMI/Type-C、プラグアンドプレイ:あり付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)465×616×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%解像度2560×1440使用環境温度(℃)0~50応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2色(本体)使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリー輝度(cd/m2)350
液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイル JAPANNEXT液晶ディスプレイ 13.5型/1920×1280/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証/モバイルJAPANNEXT
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品miniHDMI-HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書,,スマートケース質量(kg)約0.55サイズ13.5使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢コントラスト比1500:1表示色1670万色 sRGB100% / DCI-P3 74%解像度1920×1280応答速度Typ:14ms入力端子Type-C x1/mini HDMIx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラックコントラストYESRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3:2パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP、USB Type-C/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル質量(kg)約4.3使用温度範囲(℃)0~ 50サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC12/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品DPケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~ 50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)463×613×210コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 98%解像度3840×2160応答速度OD:1ms(GtoG)/MPRT 1ms視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~ 90色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(2.1)、DP(1.4)モニターサイズ27型パネル駆動方式Fast IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×2、DP/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:100-240V 24V/2A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~90%付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)5使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢コントラスト比1200:1表示色1677万色解像度3840×2160応答速度OD:2ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMIx2/DPx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT28型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、スマートケース、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m、DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約5.8使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)28表面処理非光沢使用湿度範囲10%~58%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83%解像度3840×2160応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AAS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8W×2動作湿度(%)10~85色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI(1.4)、USB-A、イヤホンモニターサイズ43型パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT24.5型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
31,980税込35,178
1台
翌日出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブル1.5m、Type-C ケーブル1m、USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約3.9使用温度範囲(℃)0~50サイズ(inch)24.5表面処理非光沢使用湿度範囲10%~62%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80%解像度1920×1080応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×1、DP×1、USB-C×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証 JAPANNEXT43型/1920×1080/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/5年保証JAPANNEXT
42,980税込47,278
1台
8日以内出荷
仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO付属品マニュアル、オーディオケーブル、保証書、VESA ネジ、VESA用スペーサー、リモートコントロール、リモコン電池、電源アダプタ、Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル質量(kg)約6サイズ43型使用温度範囲(℃)0~40表面処理半光沢使用湿度範囲10%~85%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238コントラスト比1200:1表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子HDMI×3視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー8Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(ADS)フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)270
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2
  • ipx