「ps-360」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27インチ ULTRA FAST IPSパネル搭載 360Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。360Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT、 GTG)の応答速度を実現、Free Syncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。WQHD解像度のULTRA FAST IPSパネルを採用。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。さらに可変リフレッシュレート(VRR)にも対応、ティアリングやスタッタリングを軽減しVRR対応ゲームを表示します。現実に近い美しい映像をお楽しみください。HDMI2.1 x2(360Hz対応) DisplayPort1.4 x1(360Hz対応)、 USB Type-C x1(360Hz対応、 最大90W給電)を搭載。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。最大145mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。5Wx2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、 電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.2328mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、DPケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:1ms(GtoG) / MPRT 1ms
入力端子DP×1、HDMI×2、Type-C×1
スピーカー5Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節あり「145mm」
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)500 cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式ULTRA FAST IPS(AHVA)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x12mm)
リフレッシュレート(Hz)360
角度調節あり
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様●保守:2年
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、スタンド、 スタンド用ネジ、VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.311mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°
ケーブルDPケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI×2、DP×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節NO
使用湿度(%RH)10% - 90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)450cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm (M4x12mm)
リフレッシュレート(Hz)360
角度調節あり
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。便利な昇降式多機能スタンドを採用。130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。また90度右に回転させての縦使用も可能です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。
仕様●保守:2年
付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、 スタンド、VESA用スペーサー
ピッチ(mm)約0.311mm
電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°
ケーブルDPケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms
入力端子HDMI×2、DP×2
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節YES ( スタンド部可動域130mm)
使用湿度(%RH)10% - 90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)450cd/m2
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x12mm)
リフレッシュレート(Hz)360
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード