カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT
- イトーキ(59)
- マノスター(7)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ハリケーン(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 栄研化学(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- サンコー(三甲)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 山本電機製作所(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- Vesrah(1)
- ミツビシ(1)
- brembo(1)
- 佐野屋産業(1)
- Dynabook(1)
- バイクパーツセンター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ps99」の検索結果
特価

ゲーミングディスプレイ 27型/3840×2160/ホワイト
JAPANNEXT¥45,980税込¥50,5781台翌日出荷27インチIPSパネル搭載の4K(3840×2160)ゲーミングモニター。フルHDの約4倍の作業領域で高精細表示を実現。175Hzリフレッシュレート、1ms(MPRT)応答速度で滑らかな映像。ホワイトカラー採用で、おしゃれな空間やデバイス統一に最適。電源アダプター、ケーブルも白。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:89%の広色域対応。HDR400相当で色鮮やかな映像。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。PS5との4K:120Hz接続に対応。PBP(Picture by Picture)とPIP(Picture in Picture)に対応。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防止。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モード搭載。75×75mmのVESAマウント対応。Aiクロスヘア機能搭載。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。仕様●HDR方式:HDR400相当 (HDMI/DisplayPort)●アダプタ:あり「19V/2.5A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:175Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高463mm×幅614mm×奥行200mm スタンド幅230mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.1554mm寸法27型消費電力(W)最大50通常40省エネ30スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 19V/2.5A表面処理ノングレア本体質量(kg)5入力信号デジタル最大消費電力(W)50コントラスト比1000:1輝度400cd/m2表示色10.7億色 sRGB 99% DCI-P3 89% AdobeRGB 84%解像度3840×2160視野角H:178° V:178°ケーブル電源ケーブル(1.5m)、DP ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(TFT)USBなし
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。WQHDはフルHDの約1.8倍の表示領域で、高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適。3つのゲームモードを搭載しています。IPSパネルは広視野角上下左右178°で、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少ないです。最大輝度250cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。インターフェイスはHDMI 2.0×2 (144Hz)、DisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.1サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)403×540×170、スタンド幅233コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
23.8型/2560×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー無/2年保証
JAPANNEXT¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷23.8インチIPSパネル搭載、WQHD(2560×1440)解像度のゲーミングモニターです。フルHDの約1.8倍の表示領域で高精細な表示を実現します。180Hzリフレッシュレート、1ms(GTG:OD時)応答速度で滑らかな映像表示を可能にし、ゲームプレイに最適です。3つのゲームモードを搭載しています。広視野角IPSパネルは、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が少なく、上下左右178°を実現。sRGB:99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。PS5とのWQHD:120Hz接続にも対応し、高精細なゲームを楽しめます。高さ調整可能な昇降式多機能スタンドを搭載し、最適な高さに調整可能です。インターフェイスは、HDMI 2.0×2 (144Hz)とDisplayPort 1.2×1 (180Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応。スピーカーは非搭載です。2年間のメーカー保証付き。付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES質量(kg)約3.8サイズ23.8型使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~40%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横400-500/縦560-610×横540/縦322×200、スタンド幅235コントラスト比1000:1表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 75%解像度2560×1440視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:6ms/OD:1ms(GtoG)入力端子HDMI × 2、DP × 1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(FFS)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250HDR対応HDR10
ゲーミング液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷24.5インチ IPSパネル搭載 500Hzの超高速リフレッシュレートに対応したフラッグシップゲーミングモニターです。500Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を実現。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。PS5との120Hz接続に対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。また、最大輝度500cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶はゲームプレイだけでなく写真編集や動画視聴などにも最適です。映像入力端子は、HDMI2.1 x2(255Hz対応)、 DisplayPort1.4 x1(500Hz対応)、 USB Type-C x1(500Hz対応、 最大65W給電)を搭載し、PCやコンソールゲーム機など様々な機器と接続が可能です。※HDMI接続時は255Hzがリフレッシュレートの上限となります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。 最大140mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100x100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESA取付用スペーサー、保証書質量(kg)4.6サイズ24.5使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン:YES表面処理非光沢機能HDR376:YES(HDMI/DP/Type-C)レンジACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横:355-495、縦:567-615×557×190コントラスト比1000:1表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 86%解像度1920×1080応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT 1ms入力端子DP×1/HDMI×2/Type-C×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°プラグ、プレイ規格プラグアンドプレイ:YESスピーカー2Wx2色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES湿度範囲(%)使用条件:10~ 90フリッカーフリー軽減輝度(cd/m2)500