32インチのIPSパネルを採用したフルHD(1920x1080)解像度の液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。写真編集、動画編集などにも最適です。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し写真や動画編集などの作業にも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。現実に近い美しい映像をお楽しみください。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大135mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各30°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1(75Hz)、DisplayPort1.2 x1(75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.8
サイズ32
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理半光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横475-610/縦746-763x幅横715/縦421x奥行198
輝度350cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 77%
解像度1920×1080
応答速度Typ:8ms/OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1200:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
フリッカーフリーYES
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920 x 1080)の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。最大輝度400cd/m2の液晶パネルはsRGB100%,DCI-P3 95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0端子(60Hz)x1、 DisplayPort 1.4端子(60Hz)x1とUSB-C(最大65W給電/60Hz)x1を装備し様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。さらにKVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 5A
付属品マニュアル、保証書 電源アダプター、電源ケーブル、HDMIケーブル、スタンド用ネジx2、VESAマウント延長スペーサーx4
質量(kg)4.1
サイズ27型
使用温度範囲(℃)5~40
表面処理非光沢
対応HDR309、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)469×615×185
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB 100%/DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD時:3ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
色(本体)ブラック
使用環境湿度(%)10~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)パネル
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
仕様【HDR】YES(DP/HDMI/Type-C)
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A to USB-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約5.8
サイズ31.5
使用温度(℃)0~50
表面処理半光沢
機能【イヤホン出力】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
レンジ【パワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480-610/縦729-752mmx幅横715/縦421x奥行200mm
表示色1677万色 / sRGB98% / DCI-P3 76%
解像度3840×2160
応答速度OD:10ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
視野角(左右:上下)H:178V:178°
スピーカー2Wx2
コントラスト3500:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
パネルVA
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載した、5K(5120x2880)解像度の液晶モニターです。フルHD(1920x1080)の約7倍、4K(3840x2160)の約1.7倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。5K(5120×2880)解像度は、4Kを超える広大な作業領域を提供し、4K動画を100%のサイズで表示しながら、編集ツールやタイムラインを同一画面内に配置できます。これにより、映像編集やデザイン作業の効率が向上し、よりスムーズな作業が可能になります。さらに、高精細なピクセル密度により、文字の輪郭が一層滑らかになります。長時間の作業でも目の負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:137%、DCI-P3:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大110mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各15°の範囲で動かせます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (5K:30Hz、4K:60Hz)、DisplayPort1.4 x1 (60Hz)とUSB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。3Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様【HDR10】YES(DP/HDMI/Type-C)【イヤホン】YES【ブルーライト軽減モード】YES【プラグアンドプレイ】YES
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.7
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~50
外形寸法(mm)高横408-518 / 縦626-648×横614 / 縦363×191
表面処理非光沢
レンジ【ACパワーレンジ】AC 100-240V (50/60Hz)
表示色10.7億色 sRGB137% / DCI-P3 100%
解像度5120×2880
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI/Type-C
視野角(左右:上下)V:178/H:178
スピーカー3W×2
コントラスト2000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
使用湿度範囲(%RH)10~90
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
27インチのIPS BLACKパネルを搭載、最大120Hzの高速リフレッシュレートに対応したWQHD (2560x1440)解像度のゲーム環境に最適なゲーミングモニターです。120Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速応答速度に対応。IPS BLACKパネルを搭載、IPS BLACKテクノロジーにより、従来のIPSパネルよりも高いコントラスト比(2000:1)を実現、より深い黒を表現します。インターフェイスはHDMI 2.0端子(120Hz)を1つとDisplayPort 1.2端子(120Hz)を1つ、さらにUSB Type-C(120Hz/最大65W給電)を1つ装備。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。PS5とのWQHD:120Hz接続に対応。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大145mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用することで100x100mmのVESAマウントに対応。2Wx2のスピーカーを内蔵します。
表面処理非光沢
コントラスト比2000:1
解像度2560×1440
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型
パネル駆動方式IPS BLACK(AHVA
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル
適合HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)
質量(kg)約5.1
サイズ27
出力イヤホン:YES
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横405-550/高縦632-685x幅横614/縦363x奥行211
輝度400cd/m2
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
モードブルーライト軽減:YES
コントラスト1000:1
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~ 90
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
1台
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用湿度条件:10%~ 90%
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書, USB-A to USB-Bケーブル
質量(kg)約4.3
サイズ27
使用温度範囲(℃)0~ 50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)456×614×194
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×2160
応答速度OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx2/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
仕様HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、プラグアンドプレイ、イヤホン出力
付属品DPケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約11.3Kg
サイズ38.5
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)ACパワーレンジ:AC 100-240 50/60Hz
表面処理半光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583×879×275
コントラスト比4000:1
表示色1677万色 sRGB99% / DCI-P3 88%
解像度2560×1440
応答速度OD:7ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
スピーカーNO
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルVA
ブルーライトカットブルーライト軽減モード
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。LANポートを搭載、モニターにLANケーブルを接続することで、安定したネットワーク接続が可能になります。デイジーチェーンは、1本のケーブルで複数のモニターを直列に接続できる機能です。*1 ※デイジーチェーン機能を使用するには、PCがDisplayPort 1.2以上に対応している必要があります。また、PCと本製品をDisplayPortケーブル(ver1.2以上/別売り)で接続する必要がございます。*2 接続可能な最大画面数は2枚です(本製品「JN-IPS27Q4FL-HSPC9-DL」を含みます)。110mmの範囲(横置時)で高さ調整可能です。ピボット機能対応。スイーベル(L30°R30°)機能対応。4辺フレームレスデザインを採用。HDMI 2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大90W給電)を装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。KVM機能を搭載し、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/電源ケーブル/HDMIケーブル/Type-Cケーブル/Type-C to USB-A/USB B to Aケーブル/VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約6
使用温度(℃)0~ 50
表面処理非光沢
対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横420-530/縦627-639x幅横615/縦355x奥行191
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95%
解像度2560×1440
視野角H: 178°/V:178°(上下/左右)
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2Wx2
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比16:9
モニターサイズ27
パネル駆動方式IPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)400
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
31.5インチのIPSパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の液晶モニターです最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、 DCI-P3:94%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.3対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。最大135mm(横置時)の範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、90度右に回転させての縦での使用も可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 x1 (60Hz)、 DisplayPort 1.4 x1 (60Hz)、 USB Type-C x1(60Hz/最大90W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大90W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらにKVM機能に対応、モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応(同梱のVESAマウント延長スペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー
質量(kg)約8
サイズ31.5型
使用温度範囲(℃)5~40
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
機能HDR10:YES
プラグプラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横480~615、縦735~758×幅713×奥行230
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 94%
解像度3840×2160
応答速度OD:7ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカーNO
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 6A
測定視野角(°)【上下/左右】H:178、V:178
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
湿度範囲(%)使用:20 ~ 85
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドフルHD(2560x1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。ワイドフルHD(2560x1080)解像度はフルHD(1920x1080)解像度よりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応した液晶パネルは、コンテンツを色鮮やかに映し出し、写真編集や動画編集などにも最適です。入力端子はHDMI 1.4 x1 (75Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)、さらにUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大90mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー
質量(kg)約4.8
サイズ29
使用温度範囲(℃)5~40
電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 3.75A
表面処理非光沢
使用湿度範囲20%~85%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横410-500×690×210
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100%/ DCI-P3 82%
解像度2560×1080
視野角H:178°V:178°(上下/左右)
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー3W×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリー軽減
輝度(cd/m2)300
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。フルHD(1920x1080)より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現するので、リアルに迫った深みのある映像を演出します。また、HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI 2.0 ×1 (100Hz)とDisplayPort 1.4 ×1 (100Hz)、さらにUSB-C ×1 (100Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。ケーブル1本でスッキリ接続出来るだけでなく、テレワーク、出社併用の場合などノートPCのACアダプターを持ち運ぶ必要が無くなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100×100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2W×2のスピーカーを搭載しております。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●プラグアンドプレイ:YES
付属品Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約5.0
サイズ27
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高465x幅616x奥行185
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 79%
解像度2560×1440
使用環境温度(℃)0~ 50
応答速度Typ:14ms/OD:8ms(GtoG)/MPRT 1ms
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
視野角(左右:上下)H:178°V:178°
スピーカー2Wx2
使用環境湿度(%)10~ 90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネルIPS(AHVA)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
仕様●保守:2年●WEBカメラ:・CMS機能:カメラ、マイク、スピーカー内蔵 ・500万画素、30fps、最大解像度:1080p ・Windows Hello:非対応
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書、USB-A to USB-Bケーブル
ピッチ(mm)約0.182mm
電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):-5~+15/左右(スイベル):R・L45°/縦回転(ピボット):R90°
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 97%
解像度2560×2880
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル Type-Cケーブル USB-A to USB-Bケーブル 電源ケーブル
応答速度11ms/OD6ms
入力端子HDMI×1/DP×1/USB-C×1
スピーカー5Wx2
色(本体)ホワイト
高さ調節100mm
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:18
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ27.6
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格75x75mm(M4x6mm)
リフレッシュレート(Hz)60
角度調節あり
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-A-Type-Cケーブル、USBA-Bケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz、HDR10:YES
質量(kg)約6
サイズ28
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横435~570/縦653~670×幅横638/縦370×奥行219
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840×2160
視野角H:178/V:178(上下/左右)
応答速度OD:2ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー3W×2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
使用温度0~50
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS(AAS)
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
付属品マニュアル、保証書、電源ケーブル、電源アダプター、HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、VESAマウント延長スペーサー
適合ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A、HDR:10YES
質量(kg)約8.1
サイズ37.5
出力イヤホン:YES
表面処理非光沢
対応プラグアンドプレイ:YES
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高横440~575×幅898×奥行235
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 95%
解像度3840×1600
視野角H:178/V:178(上下/左右)
応答速度OD:4ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー3W×2
モードブルーライト軽減:YES
色(本体)ブラック
使用温度0~50
使用環境湿度(%)10~90
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)300
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESAマウント延長スペーサー、保証書
質量(kg)約7.4
使用温度範囲(℃)0~50
規格HDR10:YES/プラグアンドプレイ:YES
サイズ(inch)31.5
表面処理非光沢
使用湿度範囲10%~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(横478-608/縦734-748)×(横715/縦425)×203
輝度350cd/m2
表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 96%
解像度2560×1440
視野角(上下/左右)H:178°/V:178°
応答速度OD:8ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
電力レンジAC 100-240V 50/60Hz
音声出力イヤホン:YES
アスペクト比16:9
パネルIPS(ADS)
ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES
フリッカーフリーYES
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
仕様●ACパワーレンジ:100-240V-50/60Hz 2.0A MAX DC 24V/5A●HDR10:YES●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:5℃ ~ 40℃●使用湿度条件:20% ~ 85%●視野角(上下/左右):H:178°、V:178°
付属品マニュアル 、 保証書 、 電源ケーブル 、 電源アダプター 、 DPケーブル 、 Type-Cケーブル 、 USB B-Aケーブル 、 VESAマウント延長スペーサー、VESAネジ、ワッシャー、リモコン
質量(kg)約9.6
サイズ40
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)444-594×948×306
輝度300 cd/m2
表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 96%
解像度5120×2160
応答速度14ms
入力端子HDMIx1/DPx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
コントラスト41.66736111
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比21:9
パネルIPS
フリッカーフリー軽減
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
29インチのIPSパネルを採用し、ワイドFull HD(2560 x 1080)解像度に対応したウルトラワイド液晶モニターです。Full HDよりも水平解像度が約1.3倍広く、表計算ソフトをより広く快適に作業することや、複数ウィンドウを同時に表示するなどより生産性を高めた作業が可能です。広視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応し、写真編集や動画編集などにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
入力端子はHDMI1.4(100Hz) x1、DisplayPort1.2(100Hz) x1、さらに最大65Wの給電が可能なUSB-C端子を搭載し様々な機器との接続が可能です。USB Type-C端子は最大65Wの給電に対応しPCからの映像入力と同時に、液晶モニターからPCへの最大65Wの給電を実現します。USBケーブル一本で映像出力とPCへの電源供給を行うことができ簡単に接続が完了し、デスク上もすっきりと使用することができます。複数のPCを同じキーボード、マウスで操作できるKVM機に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えても使用可能です。
75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
仕様ブルーライト軽減モード:YES、プラグアンドプレイ:YES、HDR225:YES、ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 24V 4A
付属品HDMIケーブル,Type-Cケーブル,電源ケーブル,USBケーブル(B-A),電源アダプター,マニュアル、VESAマウント延長スペーサー,保証書
質量(kg)4.8
出力(イヤホン)YES
使用温度(℃)0~50
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)422×689×190
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB 100%/DCI-P3 83%
解像度2560×1080
視野角(上下/左右)H:178°V:178°
応答速度OD:5ms(GtoG)
入力端子DPx1/HDMIx1/Type-Cx1
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ29インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)10~90
アスペクト比21:9
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
28インチのIPSパネルを搭載し、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルは、sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI2.0 x1 (60Hz)、DisplayPort1.2 x1 (75Hz)とUSB Type-C x1 (75Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●保守:2年
付属品HDMIケーブル、USB-A to B ケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、 VESAマウント延長スペーサー、保証書
ピッチ(mm)約0.16mm
電源AC 100-240V 50/60Hz
使用温度(℃)0-50℃
表面処理非光沢
角度調整範囲上下(チルト):+15°
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 90%
解像度3840x2160
視野角H:178°V:178°
ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USBA to Bケーブル、電源ケーブル
応答速度OD:2ms(GtoG)
入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1
スピーカー2Wx2
色(本体)ブラック
高さ調節なし
使用湿度(%RH)10%-90%
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)300cd/m2
モニターサイズ28
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
対応VESA規格100x100mm(M4x8mm)
リフレッシュレート(Hz)75
角度調節あり
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
関連キーワード