液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/ブラックJAPANNEXT翌日出荷
34インチのIPSパネルを搭載し、アスペクト比21:9でUWQHD(3440x1440)解像度に対応した、ホワイトカラーの湾曲ウルトラワイド液晶モニターです。最大輝度300cd/m2。sRGB:99%の広色域に対応。HDR(ハイダイナミックレンジ)は、明るい部分も暗い部分もくっきり表現。最大130mmの範囲で高さ調整を行うことが可能な便利な昇降式スタンドを搭載。また、水平方向のスイーベル、上下の角度調整チルトも可能です。インターフェイスはHDMI、DP、USB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、モニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応。3Wx2のスピーカーを搭載しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●高さ調整:あり「130mm」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大≦45W 通常≦28W 省エネ≦20W スタンバイ≦0.5W 給電使用時 最大120W●本体(色):ホワイト●HDR方式:「HDR10」●応答速度(G to G):5ms●本体重量(kg):約6.9●パネル方式:IPS●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「+20°」●本体サイズ(H×W×D):高435-565mm×幅818mm×奥行234mmサイズ34型ピッチ約0.232mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)45コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 85%解像度3440×1440視野角H:178oV:178oケーブルType-C、USB-B、HDMI入力端子HDMI×1/DP×1/Type-C×1スピーカーあり「3W×2」RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED