19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。
付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書 質量(kg)4.2 使用温度範囲(℃)0-50 表面処理非光沢 対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイ レンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A 使用湿度範囲10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185 コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84% 解像度1920×1200 応答速度14ms 入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 モニターサイズ24 パネル駆動方式IPS(ADS) ブルーライトカット軽減モード フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)695×1089×240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 モニターサイズ49型 パネル駆動方式IPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

本製品はIPSパネルを採用し、Full HD(1920 x 1080)解像度に対応したFull HDタッチパネル液晶モニターです。Full HD(1920x1080)解像度に対応、23.8インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用出来、テレワークなどにも使いやすいモデルです。10点マルチタッチに対応しておりWindows PCと接続してピンチズームやスクロールなど直感的なタッチ操作が可能です。タッチ機能を使用するためにはモニターとPCをUSB-Aで接続する必要があります。入力端子はHDMI x1 およびVGA x1を装備します。また2Wx2のスピーカーを内蔵します。VGA接続時にはAudio In端子を使用することでスピーカーを使用出来ます。75x75のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
表面処理非光沢 コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 色(本体)ブラック アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 サイズ49 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には5年間のメーカー保証が付きます。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、マニュアル、リモコン、保証書、電池二本 質量(kg)約7.3 サイズ49 使用温度(℃)0~40 表面処理半光沢 対応ACパワーレンジ 100-240V 50/60Hz、HDR10:NO、イヤホン出力:YES、ブルーライト軽減モード:NO、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高695x幅1089x奥行240 コントラスト比1200:1 表示色1670万色 sRGB95% / DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H: 178°/V:178°(上下/左右) 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×3、USB×2、VGA、ビデオ/音声入力端子、COAXIAL出力端子 スピーカー10Wx2 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)0~80 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)300
1台
43,980 税込48,378
翌日出荷

24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した55インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 98%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。 400x400のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
仕様プラグアンドプレイ、HDR238 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具 質量(kg)15 サイズ55 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理半光沢 使用湿度範囲20~85 電源(AC V)100~240 (50/60 Hz) コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 sRGB98% DCI-P3 77% 解像度3840×2160 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×2、VGA×1、USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル 輝度(cd/m2)350
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

24時間365日の連続稼働に対応し、4K解像度に対応した43インチ大型デジタルサイネージディスプレイとなります。上下左右178°の広視野角を実現した高画質IPSパネルを採用し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく商業施設などでサイネージ用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応、映像を色鮮やかに表示します。USBメモリーのからのコンテンツ(動画、写真、音楽)の再生に対応、モニターの電源がオンになった際に自動的にUSBメモリー内のコンテンツ再生を開始する自動再生機能を装備、店舗の開店時などでも自動的に再生が開始されます。24時間365日の連続稼働にも対応していますので、24時間営業の施設などでのサイネージにも最適です。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはコンテンツを再生可能なUSBポート搭載しますのでPCやSTBが無くてもサイネージとしてお使いいただけます。HDMI2.0端子を2つとVGA端子を装備しますので、PCやSTBに接続しての使用も可能です。4辺に同じ幅のベゼルを採用していますので複数のサイネージを組み合わせての使用にもお勧めです。 マルチディスプレイで使用する際は出力側のSTBにてコンテンツのコントロールが必要です。 400x200のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。モニター自立用のスタンドは同梱しませんので別売の壁掛け金具やスタンドをご使用ください。5Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。購入から3年間のメーカー保証が付きます。
仕様プラグアンドプレイ、HDR239 付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、リモコン、マニュアル、保証書、VESA金具 質量(kg)9.2 サイズ43 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理半光沢 使用湿度範囲20~85 電源(AC V)100~240 (50/60 Hz) コントラスト比1200:1 表示色10.7億色 96%sRGB DCI-P3 78% 解像度3840×2160 応答速度Typ:8ms(GtoG) 入力端子HDMI×2、VGA×1、USB×1 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー5W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル 輝度(cd/m2)350
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブル1.5m, USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約5 サイズ23.8 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~40 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES 輝度250cd/m2 表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 87% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms 入力端子HDMI x 1、USB-C x 2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)20~27 アスペクト比16:9 パネルIPS フリッカーフリーYES
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブル1m, USB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約3.9 サイズ24.5 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%~62% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)557×192 表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 80% 解像度1920×1080 応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI x 1、DP x 1、USB-C x 1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AHVA) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)400
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, スマートケース, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブルUSB-A ケーブルUSB-B ケーブル1m, DP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルMicro-USB to USB-A ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約5.8 サイズ28 使用温度範囲(℃)0~50 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%~58% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×638×220 表示色1677万色 / sRGB2% / DCI-P3 83% 解像度3840×2160 応答速度Typ:3.5ms/OD:2ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI x 2、DP x 1、USB-C x 1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(AAS) フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」 サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約4.8 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms サイズ31.5型 ピッチ約0.363mm 電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A 表面処理グレア 本体質量(kg)約6.2 入力信号デジタル、アナログ 最大消費電力(W)45 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84 解像度1920×1080 視野角H:178oV:178o ケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)250 USBNO
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms サイズ24型 ピッチ約0.269mm 電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A 表面処理ノングレア 入力信号デジタル&アナログ 最大消費電力(W)20 コントラスト比1000:1 輝度280cd/m2 表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80% 解像度1920×1200 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル 入力端子HDMI×1/VGA×1 スピーカーなし バックライトE-LED USBなし
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, スマートケース, 電源アダプタ, Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約2.2 サイズ21.5 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高353x幅494x奥行158 輝度250cd/m2 表示色1677万色 / sRGB7% / DCI-P3 79% 解像度1920×1080 応答速度Typ:14ms/OD:7ms(GtoG) 入力端子HDMI x 1、VGA x 1 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~35 アスペクト比16:9 パネルIPS フリッカーフリーYES
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, 電源アダプタ, Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約6 サイズ43 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理半光沢 使用湿度範囲10%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI x 3 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー8Wx2 コントラスト1200:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)270
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, 電源アダプタ, Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約6 サイズ43 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理半光沢 使用湿度範囲10%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI x 3 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー8Wx2 コントラスト1200:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)270
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, スマートケース, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m, VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約3.4 サイズ24.5 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高446x幅557x奥行200 輝度350cd/m2 表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85% 解像度1920×1080 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI x 2、DP x 2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~62 アスペクト比16:9 パネルIPS(FFS) フリッカーフリーYES
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

仕様●イヤホン出力:YES●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz●HDR10:NO●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:NO 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, リモコン電池, 電源アダプタ, Power ケーブルType-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブルVGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約6 サイズ43 使用温度範囲(℃)0~40 表面処理半光沢 使用湿度範囲10%~85% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)623×955×238 表示色10.7億色 / sRGB8% / DCI-P3 76% 解像度1920×1080 応答速度OD:8ms(GtoG) 入力端子HDMI x 3 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー8Wx2 コントラスト1200:1 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネルIPS(ADS) フリッカーフリー軽減 輝度(cd/m2)270
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

仕様ACパワーレンジ:100-240V 50/60Hz 付属品マニュアル, オーディオケーブル, 保証書, VESA ネジ, VESA用スペーサー, リモートコントロール, スマートケース, 電源アダプタ, Power ケーブル1.5m, Type-C ケーブルUSB-A ケーブルDP ケーブル1.5m, VGA ケーブルDVI ケーブルminiHDMItoHDMI ケーブルmicroHDMItoHDMI ケーブルHDMI-DVI ケーブルHDMI-HDMI ケーブル 質量(kg)約4.5 サイズ24.5 出力イヤホン:YES 使用温度(℃)0~50 表面処理非光沢 対応HDR10:YES、プラグアンドプレイ:YES 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高500x幅557x奥行191 輝度350cd/m2 表示色1677万色 / sRGB3% / DCI-P3 85% 解像度1920×1080 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms 入力端子HDMI x 2、DP x 2 視野角(左右:上下)H:178°V:178° スピーカー2Wx2 モードブルーライト軽減:YES コントラスト1000:1 RoHS指令(10物質対応)対応 使用湿度(%RH)10~62 アスペクト比16:9 パネルIPS(FFS) フリッカーフリーYES
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

関連キーワード