商品豆知識
木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付
材質アルミ製
0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。
最大口開き(mm)83
口幅(mm)88
最大角度範囲(°)90
口深(mm)34
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
360°回転&45°まで傾斜可能で、バイスの角度自由自在です。アタッチメントの交換で電気ドリルスタンドになります。加工物をキズから守るゴムパッド付です。作業台への取付を可能にするクランプ付です。
用途ホビー・クラフトなどの軽作業に
材質(本体)アルミ
本体質量(g)953
口幅(mm)74(パッド有:79)
取付可能厚(mm)(作業台)最大:53
ネック径(Φmm)(対応電気ドリル)38-43
口深(mm)30
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×255×150
最大口開(mm)62(パッド有:55)
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
関連キーワード