91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に 全長(mm)約155 形状直型・L型・フック型・異型 軸径(Φmm)3 質量(g)100 材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当) 材質(グリップ)PP/TPR 柄長さ(mm)約78
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。クリップ付で携帯に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)4.4 全長(mm)130-640 吸着面寸法(Φmm)7
1本
459 税込505
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1パック(2個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド刃仕様で切れ味抜群
用途ガラスの切断に 全長(mm)180 幅(mm)12.5 刃長(mm)約3 質量(g)50 材質(刃)ダイヤモンド
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。 テープ幅(mm)13 仕様張力:20N、455ピッチ:無 種類両面cm目盛 ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10 全長(m)テープ:30 寸法(mm×m)13×30 色(本体)オレンジ マグネット 長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サビに強いステンレス製です。
用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。 全長(mm)150
1本
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm)230~410 適合ナット38mmまで 硬度HRC48~52 材質(レンチ)Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

木・鉄などの加工時に加工材をしっかり固定。
仕様クイックレバー付 材質アルミ製
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面倒な手回し車載ジャッキを簡単&スピーディにできます。
用途ジャッキアップ作業の時間短縮に。 差込角(mm)12.7(1/2") 適合ジャッキ取付口リングタイプ トルク(N・m)耐:570
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テープ先端には引っ掛け金具付で、一人での測定が可能です。グラスファイバー製テープなので耐久性抜群で水洗いも可能です。
用途長さ測定に。 テープ幅(mm)13 仕様張力:20N、455ピッチ:無 種類両面cm目盛 ピッチ(mm)目盛:表上段2、裏下段10 全長(m)テープ:50 寸法(mm×m)13×50 色(本体)オレンジ マグネット 長さ許容差(mm)±(1.2+0.82L)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷

手になじみやすい波型グリップです。
用途サビ落とし、ペンキ剥がしなどの下地調整に。 全長(mm)180 ブラシ長(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)40 全長(mm)180 吸着面寸法(Φmm)100
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W)(ライト)6 最高使用圧力(MPa)0.7 コード長さ(m)(アダプター)1.7 空気消費量(L/min)280 消費電流(A)(ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。柄部の角度90°まで調整可能で狭い場所に便利です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)30 全長(mm)960 吸着面寸法(Φmm)96
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1組
2,498 税込2,748
当日出荷

0°~90°まで角度調整ができ、あらゆる作業に対応可能です。丸物も確実に固定するV溝付口金です。
用途ボール盤などに取り付けての穴あけ作業に。 最大口開き(mm)83 口幅(mm)88 最大角度範囲(°)90 口深(mm)34
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1パック(200個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げや圧着、矯正などに適している平板タイプです。強力なロック機構で加工物を離しません。
用途溶接や金属加工時の加工物の保持に。 種別S型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の先端パーツです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアハンマ用のスプリングホルダです。
用途エアハンマ用のスプリングホルダとして。 適合機種AH-10.2PA
1個
739 税込813
当日出荷

4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。 適合スナップリング(mm)15-50(軸、穴) セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5 先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

電気ドリルに取り付けて使用できる5種類ワイヤブラシセットです。
用途ペンキはがし、金属類のサビ落としや表面の研磨仕上げ、変形木・木の根などの表面仕上に。 セット内容ホイルブラシ75mm・ホイルブラシ50mm・カップブラシ70mm・カップブラシ50mm・筒型ブラシ25mm 先端形状ホイル、カップ、筒 回転速度(min-1[r.p.m])適正:4500 シャンク形状 シャンク径(mm)6
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の研磨剤です。
用途さび、塗装のはがしに。 粒度#15 容量(kg)2
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。 適合機種SB-07
1パック(3枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

これ一つで様々な形状やサイズのねじ、フックに対応できます。角が欠けたボルトやナットも回せます。
用途自転車、バイクなどの整備に。携帯用の工具として。 適合寸法(mm)六角ボルトサイズ:9-21(11/32-13/16inch)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端マグネット部分がアングル式で方向も調整可能です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 全長(mm)295-625 吸着面寸法(Φmm)12
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

スチール製品にピタリと付くマグネットフックです。 握りやすいラバー付ボディです。 ショックアブソーバー付で、引き戻したときの爪を保護します。
用途寸法測定に テープ長さ(m)5.5 目盛種別片面 テープ幅(mm)19 寸法(mm×m)テープ:19×5.5 ピッチ(mm)目盛:上下段1 コーティングテープ保護:樹脂コーティング ピッチ455ピッチ:有 マグネット 色(本体)オレンジ 材質本体:ABS、テープ:SK5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×37 本体質量(g)225 仕様爪カシメ数:3点 目盛仕様センチメートル JIS規格規格外 爪部マグネット爪
1個
759 税込835
翌々日出荷

手の届かない狭い場所でも伸縮式アンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N)19.6 セット内容LR44電池×3 全長(mm)190-665 電源LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm)17
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

壁打ちもできる電気配線専用タッカです。
用途ケーブルの固定に。 セット内容ステープル1405R×50、ステープル1407R×50 替刃仕様各50本 適合寸法(mm)丸ケーブル:Φ4-6(1405R)、Φ6-8(1407R)/平ケーブル:高さ2.5-4.0x幅8(1405R)、高さ4.5-6.3x幅10.3(1407R)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スムーズなスライド。使いやすいT型ハンドル。 丸物も確実に固定、V溝口金付き。
用途締付固定に
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量タイプのスプリングクランプです。サイズバリエーションがあります。
用途加工材の固定に。
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじやナットなどを手元で保持できるブレスレットタイプです。
用途作業中のねじやナットの保持に 寸法(mm)ブレスレット:50×310、吸着面:28×55 表面磁束密度(mT)100 材質磁石:フェライト磁石 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×100 本体質量(g)130 ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

TC-50専用の替刃です。
用途TC-50専用の替刃として。 適合機種TC-50
1パック(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
材質クロームモリブデン鋼 質量(g)約380
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手元のレバーを引くだけで吸着物が離れるワンタッチOFF機能付です。
用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。 吸着力(N)80 全長(mm)725-1040 吸着面寸法(Φmm)320×55
1台
10,980 税込12,078
9日以内出荷