1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラーレスカメラに特化したコンパクトジンバル、それが「AirCross S」です。ペイロードは130g~1.8kgと、同サイズの従来機「Mini-P MAX」の1.1kgと比較しても非常にパワフル。フルサイズミラーレスカメラと標準ズームレンズの組み合わせや、カメラ+スマートフォンなどの組み合わせでも搭載可能になりました。130g以上のスマートフォンだけでも搭載できる、ペイロードの幅の広さが魅力です。カメラの搭載は、L型プレートとクイックシューの2段構造を採用。L型プレートを付け直すだけで、縦位置・横位置を簡単に切り替えることできます。「AirCross 3」を踏襲した、シンプルでわかりやすいUIを採用。簡単にジンバルの設定や調整が行えます。多機能なジンバルには、多機能なケースを。専用のキャリングバッグが付属しており、買い足す必要がありません。スマホにカメラにアクションカメラに…。様々な機材で撮影する方には必携の1台です。
付属品専用L字プレート、USB ケーブル(A to C)、カメラ接続ケーブル、クイックリリースプレート、ミニ三脚、スマートフォンホルダー、キャリングバッグ 質量(g)約750(本体のみ) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×262.2×163.7 充電時間(時間)約1 バッテリー容量(mAh)1000 最大積載荷重(g)130~1800 連続動作時間約14時間 動作角度パン360°/ロール330°/ティルト330° 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77.4×261.2×163.7
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷