1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
どんな地形でも安定走行の抜群の機動力。 傾斜・畦越え・軟弱地も安定走行・移動作業の安全性や能率がアップ。 トラックへの積み下ろしも安全ラクラクです!
仕様跳ね出し距離(m):6(乾燥稲わらの切断長90mmの場合)、能率(kg/h):2500(乾燥稲わらの切断長90mmの場合) 質量(kg)163 全長×全幅W×全高(mm)1980×700×1145 エンジン回転数(min-1[r.p.m])1950 主な使用エンジン空冷4サイクルガソリンエンジン181cc(メイキ) 主軸回転数(min-1[r.p.m])950~1000 エンジン最大出力(kVA[PS])-[6.3] ロール幅(mm)190 切断寸法(mm)35, 45, 70, 90(初期設定90) 走行速度(km/h)前進:1.8・3.6、後進:2.2
1台
429,800 税込472,780
6日以内出荷