RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
仕様ボタン無し
構造調整式
RoHS指令対応品
調整幅広タイプ:調整幅が広い調整ダイヤルを採用することで、衝突速度に合わせた最適な調整が可能です。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で1個付属)
仕様ボタン付き
構造調整式
仕様ボタン付き
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
RoHS指令対応品
大型シリーズの調整型ショックアブソーバになります。
ショックアブソーバ本体表面処理:黒染め
材質(本体)鋼材
構造調整式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
取付ねじサイズM27×3.0
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
仕様ボタン無し
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)35.4
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)12
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
ストローク(mm)25
全長(mm)130
材質(本体)アルミニウム
構造調整式
最大吸収エネルギー(J)74
取付ねじサイズM25×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
材質鋼材
表面処理エニコートⅡ(黒色)
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回衝突でピストンロッドの曲がりによる、復帰不良やオイル漏れによる短寿命を低減します。
ショックアブソーバの偏角度は最大±5度ですが、本品の使用で最大±10度まで使用が可能となります。
ストッパとしての利用も可能です。
材質(本体)鋼材(窒化)
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
ストローク(mm)12.7
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式多孔オリフィス式
固定型のスタンダードです。
調整が不必要な場合に最適です。
ECOシリーズは、動作耐久性・耐食性も優れ、生分解性オイルを使用することで環境にも配慮しております。
材質(本体)スチール
使用温度範囲(℃)-10~+80
構造固定式
オリフィス方式多孔オリフィス式
幅広いラインナップ。同一サイズで幅広いアプリケーションに対応できる柔軟性を備えています。
環境に配慮した生分解性オイルの使用。廃棄の際に環境汚染を低減します。
欧州RoHSに準拠しております。
ジャムナット標準装備。すぐに取り付けが可能です。
タンパープルーフ設計。特別な調整なしに繰返し同じ特性が得られます。
ねじで熱の放出。表面積を大きくすることで衝撃吸収時の熱を素早く放出します。
高信頼性と長寿命を実現。長時間安心してご利用できます。
ISO品質基準適合。世界共通モデルを提供します。
材質(本体)アルミニウム合金
構造固定式
適合機種(LR)OEM0.1M(MB)
材質鋼材
質量(g)2
寸法H(mm)3.2
寸法A(mm)15.8
表面処理三価クロメート (シルバー色)
寸法B(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
適合機種ECO10MF- □ (B)
材質鋼材
質量(g)2
寸法H(mm)3.2
寸法A(mm)15
表面処理エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99
税込¥109
欠品中
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)42.6
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)13
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
適合機種LROEM0.15M(MB)
材質鋼材
質量(g)6
寸法H(mm)5
寸法A(mm)19.6
表面処理エニコートⅡ(黒色)
寸法B(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥96
税込¥106
欠品中
速度コントローラは動く物体の速度や時間を制御する時に使用します。
油圧式速度コントローラは、豊富なノウハウをベースにした機器であり、様々な製品の性能向上に寄与します。
速度コントローラがご利用できる機器としては、空気シリンダ、直動スライドカバー(扉)類とその他の動作機構が有ります。
方式圧縮・伸長・圧縮伸長
寸法S(mm)32
寸法D(mm)8
寸法C(mm)27
寸法X(mm)9.5
寸法W(mm)14.2
寸法N(mm)6
寸法U(mm)12.7
寸法V(mm)6.3
内径(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長荷重(N)2000
ショックアブソーバを固定する専用のオプション品です。
M33以上に適用します。
ショックアブソーバ用のオプションパーツです。
関連キーワード
1
2
次へ