絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ユニックス[建築金物]

ユニックス[建築金物]のページです。ユニックス[建築金物]は、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在117件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ユニックス
所在地〒143-8568 東京都大田区城南島2-2-2
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス[建築金物](20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス[建築金物](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]KRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
交換フィルター(3枚1組) ユニックス[建築金物]交換フィルター(3枚1組)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]外気浄化フィルターユニックス[建築金物](7件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(5枚)
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP100フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,888税込3,177
1セット
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
SUS製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]SUS製スリーブキャップユニックス[建築金物]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
吸音メラミンフォーム ユニックス[建築金物]吸音メラミンフォームユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
吸音メラミンフォーム「アコウスティセル」は軟質フォーム吸音材同様に切る、抜くと言った加工が非常にしやすい吸音フォームです。人体に影響する刺激臭や、空気中に待って体内への混入のもなく安心して使用できる製品です。軟質ウレタンフォームと異なり、加水分解をしません。切断細片等の飛散が無いので、目や咽喉への悪影響、肌への刺激等もなく快適に加工作業が可能です。また施工後の飛散等の心配もありません。難燃性もUL-94、V-0、HF-1に合格しています。高い耐熱性を有しており、常用温度150℃での使用に耐えられます(保証値では御座いません)。
用途屋内や機械内部の反響音防止対策。仕様●25%圧縮硬さ:8.5kPA●熱伝導率(20mm/厚.23℃):0.035W/mk●難燃性(UL-94):V-0、HF-1合格長さ(mm)1000幅(mm)500密度9.0kg/m3引張強度(kPa)149伸び0.24
SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網付ユニックス[建築金物]
3,798税込4,178
1個
当日出荷
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付ユニックス[建築金物]
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
ウェザーカバー ユニックス[建築金物]ウェザーカバーユニックス[建築金物]
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
樹脂製 スリーブキャプ ユニックス[建築金物]樹脂製 スリーブキャプユニックス[建築金物]
779税込857
1個
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75
樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]樹脂製角型レジスター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物](2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)種類角型レジスター
樹脂製スリーブキャップ ユニックス[建築金物]樹脂製スリーブキャップユニックス[建築金物](1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂クールホワイト
PG/PF100 フィルターセット ユニックス[建築金物]PG/PF100 フィルターセットユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
ALC用スリーブ ユニックス[建築金物]ALC用スリーブユニックス[建築金物]
699税込769
1個
翌々日出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]差圧式吸気口 150Φ 一般型ユニックス[建築金物]
8,698税込9,568
1台
当日出荷
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレートクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
パイプジョイント ユニックス[建築金物]パイプジョイントユニックス[建築金物]
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]給気電動シャッター 不織布フィルター付ユニックス[建築金物]
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスターユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網付ユニックス[建築金物]
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
9,198税込10,118
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.3質量(kg/m2)2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物]
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
ウェザーカバー ユニックス[建築金物]ウェザーカバーユニックス[建築金物]
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t表面処理研磨仕上
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし厚さ(mm)1.6質量(kg/m2)2.6特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
UKDGフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]UKDGフィルターセット(3枚入)ユニックス[建築金物]
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)ユニックス[建築金物]
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200 ユニックス[建築金物]鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200ユニックス[建築金物]
2,598税込2,858
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
ステンレス製 防火ダンパー ダクト挿入用 ユニックス[建築金物]ステンレス製 防火ダンパー ダクト挿入用ユニックス[建築金物]
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
防火ダンパー付き換気口用品。 ダクト挿入用です。 防火ダンパーの材質がSPCC材から、耐食性の高いSUS材に仕様変更しました。
材質SUS304 1.5t
室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルター ユニックス[建築金物]室内用製品 樹脂製レジスター 天井取付用 丸型フィルターユニックス[建築金物]
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)120(ボード)
不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]不燃吸音板ポアルユニックス[建築金物]
11,980税込13,178
1枚
3日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
UKD-BSフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]UKD-BSフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)292×191捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
UKD-Bフィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]UKD-Bフィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物]
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)598×48捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)