絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
119件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    11,980税込13,178
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.8質量(kg/m2)3.2試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
  • SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 パイプフード 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72
  • 鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250

    ユニックス[建築金物]
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
  • 鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300

    ユニックス[建築金物]
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)300厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)38.78適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)12.8
  • SUS製深型フード 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製深型フード 網付

    ユニックス[建築金物]
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    網付き屋外用換気口角型パイプフード。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製スリーブキャップ 丸形フードタイプ

    ユニックス[建築金物]
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口丸形フードキャップ。
    材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
  • SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル ドライバーフリータイプ 網付

    ユニックス[建築金物]
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    網付き屋外用排気口グリル。ドライバーを使わずにフェイスが取り外せます。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製厚型グリル 結露対策型 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き屋外用排気口グリル。 ・ドラフト対策(軒天井汚れ軽減) ドラフト(排気流)は上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類厚型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.072/Φ125・Φ150:0.106直管相当長(m)(排気)1.9
  • ステンレス製パイプフード 深型フード ユニックス[建築金物]

    ステンレス製パイプフード 深型フード

    ユニックス[建築金物]
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • 不燃吸音板ポアル ユニックス[建築金物]

    不燃吸音板ポアル

    ユニックス[建築金物]
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
    用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らないその他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し厚さ(mm)1.5質量(kg/m2)2.7試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
  • 鋼管換気パイプ ユニックス[建築金物]

    鋼管換気パイプ

    ユニックス[建築金物]
    2,298税込2,528
    1本
    22日以内出荷から36日以内出荷
    材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
  • UKDFフィルターセット(3枚入) ユニックス[建築金物]

    UKDFフィルターセット(3枚入)

    ユニックス[建築金物]
    3,498税込3,848
    1セット
    11日以内出荷
    UKDF-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
    材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)179×184※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
  • SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • SUS製 グリル 網付タイプ ユニックス[建築金物]

    SUS製 グリル 網付タイプ

    ユニックス[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
  • 鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250

    ユニックス[建築金物]
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
  • 鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250

    ユニックス[建築金物]
    2,198税込2,418
    1個
    21日以内出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
  • 鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス[建築金物]

    鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200

    ユニックス[建築金物]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    換気口用交換パイプです。
    材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ圧損係数(給気)39.68適合パイプ内径(Φmm)150相当隙間面積αA(cm2)28.5
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
    材質SUS304/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用  FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    17,980税込19,778
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)72
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード メッシュタイプ 給気専用

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)温度(℃)120
  • SUS製防音フード FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)4.14/(給気)3.3直管相当長(m)(排気)20.8適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)43.9
  • SUS製防音フード 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード 網付

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    網付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード

    ユニックス[建築金物]
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • SUS製防音フード ユニックス[建築金物]

    SUS製防音フード

    ユニックス[建築金物]
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
    材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72直管相当長(m)(排気)15.4適合パイプ内径(Φmm)100相当隙間面積αA(cm2)48.3
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9温度(℃)120
  • SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー FD付(120℃)

    ユニックス[建築金物]
    14,980税込16,478
    1個
    16日以内出荷
    防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)120表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9
  • SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 角型防音カバー 網・FD付(72℃)

    ユニックス[建築金物]
    15,980税込17,578
    1個
    16日以内出荷
    網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
    材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311直管相当長(m)(排気)1.9