カテゴリ

  • 建築金物(114)
    • レジスター(10)
    • ガラリ(グリル)(31)
    • 通気口(1)
    • 換気フード(36)
絞り込み
ブランド
  • ユニックス
  • モノタロウ(13)
  • NASTA(ナスタ)(148)
  • 宇佐美工業(129)
  • IK(21)
  • ACE(エース)(35)
  • JAPPY(10)
  • BXカネシン(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(48)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(104)
  • エスコ(51)
  • ヒロセ産業(2)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(744)
  • バクマ工業(370)
  • シルファー(160)
  • 日本住環境(83)
  • エフピコチューパ(61)
  • パナソニック エコシステムズ ベンテック(54)
  • ノーリツ(50)
  • RS PRO(40)
種類
  • 種類丸型レジスター(22)
  • 種類角型ガラリ(11)
  • 種類角型レジスター(3)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(68)
  • 樹脂(14)
  • 綿・布(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「換気口」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェザーカバー ユニックスウェザーカバーユニックス
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304 1.5t表面処理研磨仕上
ウェザーカバー ユニックスウェザーカバーユニックス
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード材質SUS304表面処理研磨仕上
ALC用スリーブ ユニックスALC用スリーブユニックス
699税込769
1個
3日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
鋼管換気パイプ ユニックス鋼管換気パイプユニックス
2,298税込2,528
1本
22日以内出荷から36日以内出荷
材質スチール仕上電気亜鉛メッキ
パイプジョイント ユニックスパイプジョイントユニックス
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABSグレー
PG/PF100 フィルターセット ユニックスPG/PF100 フィルターセットユニックス
2,998税込3,298
1箱(5枚)
当日出荷
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6材質不織布寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)入数(枚)5フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)フィルターサイズ(mm)128互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックスKRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
PRP150フィルターセット(5枚入) ユニックスPRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス
2,888税込3,177
1セット
当日出荷
PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)207ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ140捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
PRP100フィルターセット(5枚入) ユニックスPRP100フィルターセット(5枚入)ユニックス
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)147ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)Φ91捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付 ユニックス樹脂製角型グリル 天井取付 メッシュフィルター付ユニックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂クールホワイト(フェイス部)種類角型ガラリ
差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス差圧式給気口 不織布フィルター付ユニックス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
樹脂製 スリーブキャプ ユニックス樹脂製 スリーブキャプユニックス
779税込857
1個
当日出荷
室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)クールホワイト適合パイプ内径(Φmm)75
交換フィルター(3枚1組) ユニックス交換フィルター(3枚1組)ユニックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)190ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)169捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
交換フィルター(5枚1組) ユニックス交換フィルター(5枚1組)ユニックス
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
TF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックスTF-A-PRP 静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
UKD-BSフィルターセット(5枚入) ユニックスUKD-BSフィルターセット(5枚入)ユニックス
2,598税込2,858
1セット
3日以内出荷
UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)292×191捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
UKD-Bフィルターセット(5枚入) ユニックスUKD-Bフィルターセット(5枚入)ユニックス
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)275.5×215ダクト径(Φmm)150/175フィルターサイズ(mm)598×48捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス給気電動シャッター 不織布フィルター付ユニックス
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷から16日以内出荷
室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
UKDGフィルターセット(3枚入) ユニックスUKDGフィルターセット(3枚入)ユニックス
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
UKDFフィルターセット(3枚入) ユニックスUKDFフィルターセット(3枚入)ユニックス
3,498税込3,848
1セット
11日以内出荷
UKDF-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布寸法(mm)(換気口)279.5×217ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)(枠)179×184※ツメ部除く捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
PRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入) ユニックスPRF/PRG100AWフィルターセット(5枚入)ユニックス
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。材質不織布寸法(mm)(換気口)141ダクト径(Φmm)100フィルターサイズ(mm)128捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックスSUS製 レジスター 網・FD付(72℃)ユニックス
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨
SUS製 レジスター 網付 ユニックスSUS製 レジスター 網付ユニックス
3,798税込4,178
1個
当日出荷
室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。
材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
SUS製 パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックスSUS製 パイプフード 網・FD付(72℃)ユニックス
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ温度(℃)72
SUS製 パイプフード 網付タイプ ユニックスSUS製 パイプフード 網付タイプユニックス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックスSUS製 グリル 網付タイプユニックス
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
SUS製 グリル 網・FD付(72℃) ユニックスSUS製 グリル 網・FD付(72℃)ユニックス
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型グリル温度(℃)72表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
SUS製 グリル 網付タイプ ユニックスSUS製 グリル 網付タイプユニックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
屋外用換気口中型グリル。 防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ(防虫網)10メッシュ
樹脂製 角型レジスター ユニックス樹脂製 角型レジスターユニックス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
SUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃) ユニックスSUS製 深型パイプフード 網・FD付(72℃)ユニックス
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。 防虫網、防火ダンパー付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ温度(℃)72
SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックスSUS製 深型パイプフード 網付ユニックス
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250 ユニックス鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X250ユニックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200 ユニックス鉄製 パイプ FE152S 交換パイプ152X200ユニックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)152表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250 ユニックス鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X250ユニックス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200 ユニックス鉄製 パイプ FE100S 交換パイプ100X200ユニックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)100表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300 ユニックス鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X300ユニックス
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)300厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250 ユニックス鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X250ユニックス
2,198税込2,418
1個
21日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)250厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200 ユニックス鉄製 パイプ FE 75S 交換パイプ75X200ユニックス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC長さ(mm)200厚さ(mm)1.6内径(Φmm)75表面処理めっき仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら