89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口角型スリーブキャップ。 フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。 PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75) クールホワイト 適合パイプ内径(Φmm)75
1個
779 税込857
当日出荷

室内用換気口角型スリーブキャップ。 配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂 クールホワイト
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂 クールホワイト 種類角型レジスター
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内天井取付け用換気口グリルです。 エアコンなどに用いられるメッシュフィルターにより、虫や粗塵などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いができるので、定期的な清掃で継続的にご使用いただけます。
材質ASA樹脂/ベース部:PS 樹脂 クールホワイト(フェイス部) 種類角型ガラリ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

メッシュフィルター(防虫・阻塵対策)。フェイス部を回すと風量調整が行えます。
穴径(Φmm)ボード:120
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター 材質ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン タイプKRP用
1組(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)5.5/5.5 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アミ付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ・ドレン対策(貯水タイプ) ドレン(結露水)を一旦溜めて自然乾燥させます。 ・ドラフト(排気流) 上方向への拡散を抑えて前方向に放出されます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 貯水容量(L)Φ100:0.167/Φ125・Φ150:0.311 直管相当長(m)(排気)1.9 温度(℃)120
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ユニックスALC用スリーブ
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS グレー
1個
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/吸音材:繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

網、防火ダンパー(120°)付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き屋外用換気口超深型パイプフード。 高耐雨タイプ。 ・ドレン対策(流下タイプ) 水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 温度(℃)72
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網、防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニックスSUS製深型フード
屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防火ダンパー、メッシュ付き給気専用防音フード。 ・防音性能 Φ150はサッシ遮音性能T-1等級、Φ100はT-2等級に相当します。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付き角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
15,980 税込17,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニックスSUS製防音フード
角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) 圧損係数(排気)3.06/(給気)2.72 直管相当長(m)(排気)15.4 適合パイプ内径(Φmm)100 相当隙間面積αA(cm2)48.3
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 温度(℃)120 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角型防音カバー。 ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。 ・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。 ・低圧損タイプもご用意しています ・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ10メッシュ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)