18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TF-A-PRPはPRPシリーズAWタイプ専用のエアフィルターです。 フィルターのみの単体販売のため、同タイプと組み合わせてご注文ください。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 トレフィンは6ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)190 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)169 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂 捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)203 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)Φ144 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

PRP100フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)147 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)Φ91 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

PRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はPRPシリーズ(PRP-AWFH・PRP-AWSFH・PRP-AWSSFH・PRP-AWLFH)です。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)207 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)Φ140 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,888 税込3,177
当日出荷

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)5.5/5.5 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F-A-PRG用不織布フィルター(粗塵・花粉対策)5枚セット。 水洗い可能です。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)141 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)128 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,598 税込2,858
4日以内出荷

室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm)150
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

室内用レジスター。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。また、結露水をレジスター内に溜められます。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/機構部:ABS樹脂 クールホワイト 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種) 種類角型レジスター
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UKD-BS専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)275.5×215 ダクト径(Φmm)150/175 フィルターサイズ(mm)292×191 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,598 税込2,858
3日以内出荷

UKDG-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)279.5×217 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)(枠)196×194※ツメ部除く 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
3,498 税込3,848
11日以内出荷

PRG100AW、PRF100AWのフィルターです。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
用途※PRG100BWとPRF100BWには取り付け出来ません。 材質不織布 寸法(mm)(換気口)141 ダクト径(Φmm)100 フィルターサイズ(mm)128 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
2,998 税込3,298
3日以内出荷

UKD-B専用フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)275.5×215 ダクト径(Φmm)150/175 フィルターサイズ(mm)598×48 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

UKDF-AW専用フィルターセット(3枚入)です。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター。 水洗い可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。
材質不織布 寸法(mm)(換気口)279.5×217 ダクト径(Φmm)150 フィルターサイズ(mm)(枠)179×184※ツメ部除く 捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
1セット
3,498 税込3,848
11日以内出荷

ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6 材質不織布 寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100) 入数(枚)5 フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策) フィルターサイズ(mm)128 互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW 関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
2,998 税込3,298
当日出荷