「通気口 75」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内用換気口角型スリーブキャップ。
フェイス部(PC100BWのみ)と中蓋はマイナスドライバー等で取り外すことができます。
PC-BW は配管カバーに対応しています。
材質ASA樹脂/差込部:PS 樹脂(Φ75)
色クールホワイト
適合パイプ内径(Φmm)75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)200
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)300
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
換気口用交換パイプです。
材質SPCC
長さ(mm)250
厚さ(mm)1.6
内径(Φmm)75
表面処理めっき仕上
1個
¥2,198
税込¥2,418
21日以内出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。
フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。
樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター
材質ABS
色クールホワイト
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
温度(℃)72
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
防火ダンパー付き角型防音カバー。
ユニックス独自のアルミニウム吸音材「ポアル」を使用しています。
・防音性能:Φ75とΦ100はサッシ遮音性能T-1等級に相当します。
・低圧損タイプもご用意しています
・SSFWシリーズには圧力損失の低いタイプもご用意しています。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t/吸音材:ポアル+ 繊維素材
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
温度(℃)72
屋外用換気口丸形フードキャップ。
材質SUS304/フェイス部:SUS304 0.5t
ユニックス製換気口用交換フィルターです。フィルターは地域環境や既設によっても汚れ方が異なります。快適な室内環境の維持にはフィルターのメンテナンスが必要です。清掃については、水洗いが可能です。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
仕様補集効率(質量法/JIS 15種):0.6
材質不織布
寸法(mm)換気口:AWシリーズフラットカバー□ 132 ダクト径:Φ75・Φ100)・AWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ75/Φ100)・BWシリーズフラットカバー□ 143(ダクト径:Φ100)・BWシリーズガラリカバー□ 141(ダクト径:Φ100)
入数(枚)5
フィルター不織布フィルター(粗塵・花粉対策)
フィルターサイズ(mm)128
互換性フィルターの互換性について(次の物に使用できます。):PRG100BW・PRF100BW・PCG100AW/BW・PCF100AW/BW・PKG100AW/BW・PKF100AW/BW
関連資料※フィルターの説明です(2.07MB)
1箱(5枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS
色グレー
室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
材質ABS
色グレー
屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ10メッシュ
屋外用換気口丸型パイプフード。防虫網付き。
材質SUS304
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
屋外用換気口中型グリル。
防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
屋外用換気口薄型グリル。防虫網付きです。
材質ステンレス(SUS304)
種類丸型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
メッシュ(防虫網)10メッシュ
関連キーワード