2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引張強度はワイヤーロープ(6×24G/O)の約1.2倍。高強度の為、ナイロン・テトロン・テトロンクロスロープに比べ大幅な小径化、軽量化、省スペースが可能。ワイヤーロープ(6×24G/O)の約1/4以下の軽さ、しかも左右対称の組構造の為、非自転性を有します。繰返しの緊張・弛緩運動や曲げ疲労に優れた耐性。摩擦に極めて強く、自己潤滑性に優れている為ロープの送り出しや回収がスムーズ。耐候性・耐薬品性が良好。ブレード構造(二重)ではない為、ロープ本体の状態を直接確認できます。超高分子量ポリエチレン繊維。中心部分には形状保持(崩れ防止)の為のロープ入り
仕様両端アイ加工
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)