短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)
線径(mm)Φ5.4
入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)
長さ(m)30
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ5.9
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
線径(mm)Φ5.7
入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:銅
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
関連キーワード