「通線 ロープ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
線径(mm)Φ5.7
アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
通線・引張作業・植木の枝曲げに大活躍。
用途通線作業に。張線作業に。家屋の建起しに
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240
質量(kg)4
1台
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m)
軸径(Φmm)34
寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135
質量(kg)12.6
ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)
車軸径(mm)Φ75
ドラム径(mm)Φ600~Φ900
破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
関連キーワード