49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミノル工業補修スリーブ
スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用 全長(mm)406
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用 全長(mm)406
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応
材質スチール製 質量(g)340 ねじ径M10 P1.5 長さ(cm)103
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。
長さ(mm)450 ねじ径M12 P1.75
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷

ミノル工業大型CD管リール
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3 全高(mm)200(支柱なし) 収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100 収納時寸法(mm)1180×1180 最大外径(mm)Φ2000
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

ミノル工業SHランナー
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 質量(kg)9 長さ(m)70 ねじ径M10 P1.5 線径(mm)5×8 リール径(Φmm)680
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:銅
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1 適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m) フレーム(mm)300×560×220 リール内径(Φmm)220×150 リール径(Φmm)480
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

ミノル工業ワイヤーヘッド
ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
サイズスルーラインジョイント ねじ径M4P0.7
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 長さ(m)100 ねじ径M12 P1.75 線径(mm)Φ14 リール径(Φmm)1400
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本) 長さ(m)30 線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本) 使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
8,398 税込9,238
6日以内出荷

腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本) 使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf) 線径(mm)Φ6.2
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

各種電線ケーブルのネジレ予防に
全長(mm)85 質量(g)180 寸法A(mm)85 寸法B(mm)26 寸法C(mm)Φ13 使用安全耐荷重(kN)9.8
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷

ミノル工業検尺機 Φ11-14用
スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に
寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ミノル工業ロープ用フック
SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
適合Φ8mm迄のロープ 寸法(mm)Φ18×43 ねじ径M10 P1.5
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極のよび線。狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
1本
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)4
1台
21,900 税込24,090
6日以内出荷

ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ。ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
用途ロープの収納、持運びに 寸法(mm)【リール】Φ465×240 質量(kg)6.9 能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590 取扱説明書(0.81MB)
1台
35,900 税込39,490
6日以内出荷

ミノル工業台車ドラムコロ
台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
付属品ロープ(Φ8mm×1m) 軸径(Φmm)34 寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135 質量(kg)12.6 ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態) 車軸径(mm)Φ75 ドラム径(mm)Φ600~Φ900 破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷