入線・通線用ワイヤー栄光色採用、明るい気分で作業も楽々!!
形状三角形状単線(樹脂製)
短絡防止に!!。【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる。【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能。【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)
線径(mm)Φ5.4
腰が強く、通線作業の定番品!。細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3。ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク。摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)
使用安全耐荷重(kN)3.4(346kgf)
線径(mm)Φ6.2
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)
長さ(m)30
使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)
線径(mm)Φ5.9
1本
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア。樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易です。ガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
線径(mm)Φ5.7
入線作業の能率がさらにUP?。メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります。入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)
長さ(m)30
線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)
使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
1本
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:銅
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。
質量(kg)27.3
全高(mm)200(支柱なし)
収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100
収納時寸法(mm)1180×1180
最大外径(mm)Φ2000
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に
材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)100
ねじ径M12 P1.75
線径(mm)Φ14
リール径(Φmm)1400
スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない
質量(kg)4.1
適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)
フレーム(mm)300×560×220
リール内径(Φmm)220×150
リール径(Φmm)480
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
適合Φ200用
全長(mm)406
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
適合Φ150用
全長(mm)406
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
全長(mm)305
各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし
収納時寸法(cm)53
リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
寸法(mm)【リール】Φ465×240
質量(kg)4
1台
¥21,900
税込¥24,090
6日以内出荷
絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに
材質ロック部:アルミ
関連キーワード
1
2
次へ