角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。
用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。
付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ
質量(kg)1.6
周波数(Hz)50/60
電流(A)4.7
電圧(V)100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
切断能力(mm)木材55
絶縁種別回二重絶縁
ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)
切断能力(mm)アルミニウム5
定格時間20分
傾斜角度(°)0~45
ストローク数(min-1)800~2800
ストローク幅(mm)18
切断能力(mm)軟銅板3
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード