2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。 付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター 材質スチール・ABS 寸法(mm)290×290×280 質量(g)2100(本体のみ) 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 電圧(V)AC100 消費電力(W)600 コード長さ(m)3 吸込仕事率(W)90 集塵容量(L)約7 最大風量(m3/min)1.8 運転音(dB)約77 定格時間20分 真空度(kPa)約14
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷

暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化したコンパクト灰掃除機(ACAC-600)にキャスターの要望があり商品開発に至った商品 。本体に取り付けることにより移動がスムーズになります。
用途コンパクト灰掃除機(ACAC-600)に取り付けるキャスターとして。 ブラック 適合品番ACAC-600 キャスター数4個 ロック機能
1個
1,898 税込2,088
13日以内出荷