2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。 質量(g)10 モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
269 税込296
当日出荷