気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。
付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3
質量(kg)1.25
周波数(Hz)50/60
電流(A)1.8
電源(V)AC100
消費電力(W)150
回転数(min-1[r.p.m])12000
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
ペーパー寸法(mm)幅90×220
絶縁種別回二重絶縁
パット寸法(mm)幅90×182
定格時間20分
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
研磨力の強いランダムサンダー。マジックテープ式ペーパー3種付属。市販ペーパーやバフ取付け可能。集じん袋付属。
用途木材・金属等の研磨作業/家具・床などのワックスがけ・ツヤ出し/塗装はがし・金属等の錆落とし
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×13×16
質量(kg)1.4
材質ABS、鉄
付属品サンディングペーパー(#60、#120、#240)×1枚、集じん袋
電流(A)3
消費電力(W)300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000
偏芯(mm)2
パッド径(Φmm)125
コード長さ(m)2
定格時間(分)20
絶縁方式回二重絶縁
電圧(V)単相100(50/60Hz)
ペーパー径(Φmm)125
1個
¥4,598
税込¥5,058
取扱い終了
関連キーワード