12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ用ブレード
用途木材、植木剪定、合成樹脂 全長(mm)170 1インチ当たり山数8
1個
519 税込571
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ替刃
新興製作所 電気のこぎり ARS-180用 替刃
用途軟鉄材・非鉄金属(アルミ・銅)用
1枚
379 税込417
当日出荷

用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断) 全長(mm)165 山数8(1インチあたり) 切断対象木工・合成樹脂用 クランプ寸法(mm)12.7
1枚
279 税込307
当日出荷

SHINKO(新興製作所)SJS-400用替刃鉄工用5本組
新興製作所の変速ジグソーSJS-400 SJS-350 SJS-350A用・替刃・鉄工用です。
用途鉄工の切断にご使用ください。 適合機種SJS-350・350A・400 全長(mm)85 有効長(mm)67 刃厚(mm)1.05
1袋(5本)
869 税込956
当日出荷


SHINKO(新興製作所)チェーンソー替刃
DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。 適合機種DCHC-1415 長さ(mm)ソーチェーン:100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃広目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様広目 幅(mm)2.7 全長(mm)133 質量(g)13 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
3日以内出荷




SHINKO(新興製作所)卓上糸鋸盤用替刃細目
卓上糸鋸盤用の替刃です。
用途木工用 仕様細目 幅(mm)1.7 全長(mm)133 質量(g)3 ピッチ(mm)127(ピンピッチ)
1本
739 税込813
9日以内出荷