電源(V)AC100
消費電力(W)280
コード長さ(m)2
切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120
切断能力(mm)木材60
切断能力(mm)木工(植木剪定)65
質量(kg)1.5
消費電流(A)2.9
定格時間(分)約20
切断能力(mm)軟鋼3.5
ストローク数(min)0~3700
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
コンパクトで軽量です。リチウムイオン電池14.4V、1.5Ah搭載です。
用途DIY作業や木材・プラスチック・軟鋼・非鉄の切断の際に
ストローク(mm)11
切断能力直径60mm(植木の剪定)、60mm(木材の厚寸)、80mm(塩ビパイプの外形)、2mm(軟鋼材の厚さ)
モーター直流モーター
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)14.4
モーター電圧(V)14.4
アズワン品番64-3670-66
ストローク数(min-1)0~2200
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード