6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.5 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.8 電圧(V)単相100 消費電力(W)650 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気丸ノコ
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも 付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ 質量(kg)2.7 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.9 電圧(V)単相100 消費電力(W)850 コード長さ(m)2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°) 絶縁種別回二重絶縁 ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P) 定格時間(分)30(木材切断の場合) 傾斜角度(°)0~45
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

電気丸のこKCS・SCS-165共通のカーボンブラシセットです。
用途新興製作所の対応モデルのカーボンブラシになります。 質量(g)10 モデル適応:SCS-165・SCS-165A・SCS-165B・SCS-147・SCS-147A・KCS-147
1個
269 税込296
当日出荷

1セット(2個)
239 税込263
当日出荷

SHINKO(新興製作所)新興 バッテリー
新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。
用途充電器LBC1415用バッテリー 対象機種インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 アズワン品番64-3673-20
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷