「電気のこぎり 充電式」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。
付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)
ストローク(mm)13
質量(g)1090(バッテリー含む)
切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2
切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45
切断能力(mm)木材50
バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)DC10.8
充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g
ストローク数(min-1)0~2200
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
用途10.8Vバッテリーパック用充電器。
適合機種充電式インパクトドライバー DCID-1015、充電式ドライバードリル DCDD-1015、充電式電気ノコギリDCES-1015
寸法(mm)97×27×100
質量(g)276
電圧(V)10.8
充電時間(分)30
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
関連キーワード