14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途LBP-1415用充電器 仕様LBP-1415搭載機、インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415 出力DC14.4V、3A コード長さ(m)約1.8 入力AC100V、94VA、50/60Hz ヒューズ容量(A)2.5 アズワン品番64-3674-72
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

DCPI-7215用バッテリーパック
用途予備のバッテリーにご使用ください。 対象機種DCPI-7215用 充電時間(時間)4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。 適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415 質量(g)286 種類電池パック 電圧(V)14.4 定格容量1.5Ah バッテリー容量(Ah)2
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

SHINKO(新興製作所)新興 バッテリー
新興製作所製インパクトドライバーDCID-1415Wや電動のこぎりDCES-1415を始め、充電式シリーズのバッテリーです。リチュウムイオン電池パックで、充電時間は約30分です。
用途充電器LBC1415用バッテリー 対象機種インパクトドライバーDCID-1415W、電動のこぎりDCES-1415、充電式ブロワDCBL-1415、充電式クリーナーDCCL-1415、充電式ドライバードリルDCDD-1415 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 アズワン品番64-3673-20
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック 使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A 充電時間(分)約50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

用途充電式クリーナーDCCL-1015用バッテリーパック。 適合機種充電式クリーナーDCCL-1015 質量(g)172 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)バッテリーパック
用途10.8V充電工具用バッテリーパック。 適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015 質量(g)232 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

SHINKO(新興製作所)7.2Vバッテリー DCPI-7220用
充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。
用途充電式インパクトドライバー(DCPI-7220)用のバッテリーパック。 ブラック 電圧(V)DC7.2 対応機種充電式インパクトドライバーDCPI-7220 電池リチウムイオン 公称容量(Ah)2
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

SHINKO(新興製作所)コードレスクリーナー
狭い場所にも届きやすい長いスキマノズル。高い場所の掃除もおまかせの軽量タイプ 。
付属品内蔵型バッテリー、ACアダプター、T型ノズル、隙間ノズル、ストレートパイプ 質量(kg)1.1 電圧(V)10.8 吸込仕事率(W)ターボ:20/標準:10 連続使用時間(分)ターボ:約12/標準:約24 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(時間)約3 適合バッテリーLBP-1015 商品タイプ本体+バッテリー
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

用途ビス(十字ネジ)の緩め、締付作業等に 付属品バッテリーパックLBP-1415×2個、充電器LBC-1415、ビット1×65mm、ビット2×65mm、ブローケース 定格時間(分)約30 アズワン品番64-3674-74
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

軽量で細身なので、ちょっと使いにちょうどいいペン型インパクトドライバー。充電式ペンインパクトドライバーDCPI-7215(現行品)より充電時間が約120分と短縮になり、バッテリー容量が1.5Ahから2.0Ahと増えました。手締め機能付きで、用途や場所によってガンタイプ、ストレートタイプに切替が可能。LEDライト付きで、残量表示付きバッテリーです。
用途ビスを締めたり、硬い素材にビスを打ち込んだりするのに適しています。軽作業に最適。 仕様バッテリーパック:型式:LBP-7220、電池:リチウムイオン、電圧:DC7.2V、充電器:型式:LBC-7225、電圧:AC100V、周波数:50/60Hz、充電時間:約120分 付属品バッテリーパック・充電器・ドライバービット 寸法(mm)ガンタイプ:幅215×奥行40×高さ217、ストレートタイプ:幅295×奥行40×高さ60 質量(kg)0.6 周波数(Hz)50/60 電圧(V)DC7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300 最大締付トルク(N・m)22 バッテリー容量(Ah)2.0 打撃数(min-1)0~3000
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本 質量(kg)1.08(バッテリー含む) タイプバッテリータイプ 電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)45 最大トルク120N・m 打撃数(min-1)0~3000 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器LBC-1015
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電式電気ノコギリ
充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。 付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼) ストローク(mm)13 質量(g)1090(バッテリー含む) 切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2 切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45 切断能力(mm)木材50 バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230g バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)DC10.8 充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50g ストローク数(min-1)0~2200
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷

SHINKO(新興製作所)充電式ジグソー
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。 付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書 材質ABS・スチール ストローク(mm)16 質量(g)1040(バッテリー込) タイプブレード:Bタイプ 電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)1.5 保証期間6ヵ月 充電時間(分)約60 最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3 サイズ(mm)200×125×65 ストローク数(min-1)500~2200 適合バッテリーLBP-1015A 使用充電器対応:LBC-1015B
1個
6,983 税込7,681
10日以内出荷

関連キーワード