5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.
用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470 電源(V)100 消費電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.85 付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク 質量(kg)5 周波数(Hz)50/60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度#6000 外径(mm)180 内径(mm)70 厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。
電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 砥石寸法(Φmm)外径135 無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600 砥石寸法(mm)厚さ18 付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク 材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF 質量(kg)2.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)40 絶縁方式2重絶縁 定格時間(分)30 砥石内径(mm)45
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

新興ホームスカッター用砥石。
厚さ(mm)20 対応機種新興STD-180E
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品 適合機種新興STD‐135F 厚さ(mm)18 内径(Φmm)45 外径(Φmm)135
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)