「lbp-a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14.4V充電工具用バッテリーパックです。
用途DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415用バッテリーパック。
適合機種DCID-1415W/DCDD-1415/DCES-1415/DCCL-1415/DCBL-1415/DCCS-1415/DCHC-1415
質量(g)286
種類電池パック
電圧(V)14.4
定格容量1.5Ah
バッテリー容量(Ah)2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途10.8V充電工具用バッテリーパック。
適合機種DCID-1015・DCDD-1015・DCES-1015
質量(g)232
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
用途充電丸ノコLCS-144-30A用のバッテリーパック
使用可能機種充電丸ノコ LCS-144-30A
充電時間(分)約50
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×75×65
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
10.8V充電式ジグソークラス最小最軽量。安全に配慮した2段階スイッチ採用。工具レスで簡単にブレード取付け可能。木工用ブレードは直線用ブレードと曲線・円切用ブレード2種付属。
用途木材・軟鋼板・アルミなどの曲線切断用工具。 。ミシンのようにノコ刃を上下させ、木材・プラスチック・金属(素材の違いは刃を変えることで対応)を切断することができる。 。直線と曲線のカットに加え、クリ抜きも可能。
付属品バッテリーパック・充電器・木工直線用ブレード・木工曲線用ブレード・取扱説明書・保証書
材質ABS・スチール
ストローク(mm)16
質量(g)1040(バッテリー込)
タイプブレード:Bタイプ
電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.5
保証期間6ヵ月
充電時間(分)約60
最大切断能力(mm)木材:50●軟鋼材:3
サイズ(mm)200×125×65
ストローク数(min-1)500~2200
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器対応:LBC-1015B
1個
¥6,983
税込¥7,681
10日以内出荷
設計から見直しして女性や手の小さい人も握りやすい細いグリップを採用しています。
付属品バッテリー、充電器、ドライバービット1本
質量(kg)1.08(バッテリー含む)
タイプバッテリータイプ
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×190
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)45
最大トルク120N・m
打撃数(min-1)0~3000
適合バッテリーLBP-1015A
使用充電器LBC-1015
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード