特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #69D スピード式 銅メッキ処理Meltec(大自工業)
699税込769
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×20×37
充電式電動インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式電動インパクトレンチMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に! 大容量バッテリー 18V 3.0Ah 固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる! 保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース寸法(mm)(アルビン部)12.7質量(kg)約1.7電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20バッテリーリチウムイオンバッテリー電動機DCブラシレスモーターLED色白色締付トルク(N・m)最大約320バッテリー容量(Ah)3.0トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
ホーム電源 Meltec(大自工業)ホーム電源Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100
パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1 Meltec(大自工業)パッキンセット(キャップ用・給油ノズル用・エアー調整ネジ用)各1Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FX-505・510・520共用、パッキンセット。セット内容 キャップ用1個・給油ノズル用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ゴム質量(g)30種類3種危険物の類別非危険物
エアー調整ネジ Meltec(大自工業)エアー調整ネジMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途ガソリン携行缶 部材危険物の類別非危険物
DC/DC コンバーター ソケットタイプ3A Meltec(大自工業)DC/DC コンバーター ソケットタイプ3AMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
DC24V電源からDC12V電源に変換できるソケットの他に、USB電源ポートも装備しているので大変便利!
用途携帯音楽プレーヤーの充電、携帯電話の充電に最適です。入力電圧(V)DC24出力電圧(V)DC12/USB5付属品両面テープ寸法(mm)約100×34×74材質(本体)ABS樹脂質量(g)190出力電流(A)DC3/USB0.5コード長さ(cm)約90
タイヤカバー厚手タイプ Meltec(大自工業)タイヤカバー厚手タイプMeltec(大自工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
タイヤカバー 厚手タイプ 4本用タイヤの防護に 厚手生地を使用!耐久性アップ!UVカット、水や埃よごれに強い300デニールポリエステル生地を採用カラー:ライトブラウン
材質ポリエステル(300D)
防水シートカバー PVCコーティング Meltec(大自工業)防水シートカバー PVCコーティングMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から翌々日出荷
水や汚れからシートを守る!かぶせるだけ!カンタン取付!PVCコーティングで水・汚れに強い!海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!
材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
バッテリー充電器 SC-1200 Meltec(大自工業)バッテリー充電器 SC-1200Meltec(大自工業)(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
すべての12Vバッテリーに最適な充電器! バッテリーが充電可能かを診断する機能付! 温度・逆接・バッテリー不良(出力カットします。)
適合バッテリーDC12V(6~140Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・フロート充電(維持充電)・バッテリー診断表示充電:LED表示(充電・完了・逆接)デジタル表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×137×160定格出力DC12V/12A充電方式定電流圧/オート充電方式定格入力AC100V 3A 50/60Hz 300VA
本体口部パッキン Meltec(大自工業)本体口部パッキンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52・FK-10・FK-20共用、本体口部パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)91危険物の類別非危険物
タイヤ保護パット Meltec(大自工業)タイヤ保護パットMeltec(大自工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
重ね置き時のタイヤの保護に!タイヤ、ホイールをキズやホコリ等から守る!直径:約70cm4枚セット【インチ別目安タイヤサイズ】305/30R22まで、285/50R18まで、295/35R21まで 255/60R17まで、295/40R20まで 225/75R16まで、235/55R19まで、225/80R15まで※上記目安サイズ内でも、タイヤ形状により使用できない場合があります
材質PET寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約700x2質量(g/枚)約120
バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理Meltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)ジャッキアタッチメント サイド用Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約370適合品番【メルテックジャッキ】FA-10・20・21・22・23・24・25・30・31・F-26・47・70・85・90・FJ-01・FB-100・200・SF-260・700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×45
全自動パルス充電器 Meltec(大自工業)全自動パルス充電器Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。 バイクから普通乗用車・小型農機までに対応。 バッテリー接続時火花がでない安全仕様。 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。 デジタル表示、LEDインディケーターで表示が見やすい。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心。
用途バッテリー充電器適合バッテリーDC12V(4~72Ah)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×113×158定格出力DC12V/6.5A(最大電流)保護機能逆接続、クリップ接続、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡充電器機能全自動充電、パルス充電、トリクル充電(維持充電)、バッテリー診断アズワン品番65-0502-50
ダブルスクリーンサンバイザー Meltec(大自工業)ダブルスクリーンサンバイザーMeltec(大自工業)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
昼も夜も視界をしっかり確保。
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48質量(g)210
あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトル Meltec(大自工業)あったカーケトル DC24V専用 おれのカーケトルMeltec(大自工業)(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル材質(本体)ポリプロピレン質量(g)約550コード長さ(m)約1.3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC24消費電流(A)10最大容量(L)1
電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100VMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
ミニエアーコンプレッサー Meltec(大自工業)ミニエアーコンプレッサーMeltec(大自工業)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!定格入力電圧(V)DC12エアータンク容量(L)3.5空気吐出量(L/min)30消費電力(W)180設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)質量(kg)約4.8定格電流(A)14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290電源コード(m)2.8/電源クリップ付充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
タイヤリフター Meltec(大自工業)タイヤリフターMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!タイヤ交換の便利ツール!テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)ボンドケーブル(バッテリー連結線)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
用途バッテリー連結線タイプ大ポール
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
ジャンプスターター Meltec(大自工業)ジャンプスターターMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
バイク用ブースターケーブル Meltec(大自工業)バイク用ブースターケーブルMeltec(大自工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心! 誰でも安心・安全に使用できる。 ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ! 安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル仕様DC12V用付属品本体収納袋質量(g)約350長さ(m)1.5(絶縁カバークリップ付き)外径(Φmm)7.5電線仕様-太さ(mm2)2.0主な適合車種二輪車全般(原付・小型バイク・普通バイク・大型バイク等)
車内テーブル Meltec(大自工業)車内テーブルMeltec(大自工業)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。
材質ABS質量(kg)約1(付属品除く)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50アズワン品番65-0502-47
ドロヨケ Meltec(大自工業)ドロヨケMeltec(大自工業)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2枚)
当日出荷
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個質量(g)254
カーゴネット Meltec(大自工業)カーゴネットMeltec(大自工業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!軽トラック荷台用 カーゴネットゴム紐で簡単に固定。
材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP質量(g)約700目合い(cm)約4.5 (1マス)本体寸法(m)約1.49x2.2
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
遮光マジカルシェード Meltec(大自工業)遮光マジカルシェードMeltec(大自工業)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け遮光率(%)99奥行(mm)40ブラック/シルバー
アシストシェード 運転席・助手席用 Meltec(大自工業)アシストシェード 運転席・助手席用Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
休憩・昼寝の時、サイドから入る太陽光をカット。車中泊等の目隠しに!
付属品吸盤2個質量(g)51タイプ運転席・助手席用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約400(H)×690(W)
カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業)カーファン DC24V車用 強力涼風Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)給油ノズル(ロングタイプ)Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12VMeltec(大自工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能(AUTO)バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
599税込659
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用Meltec(大自工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
タイヤストッパー Meltec(大自工業)タイヤストッパーMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
一般乗用車からトラック全般・建機まで様々な車種に対応!安心の日本製!運送車・トラックには必須のタイヤストッパー夜間に目立つ、イエローカラーにて本体の置き忘れ防止!タイヤ交換のジャッキUP時のタイヤ止めに!
適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等イエロー材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)1.1
2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)2.5t油圧ジャッキ ローダウンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~SUV・ミニバンにも使用できる
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ガレージローダウンストローク(mm)約375ブルー質量(g)33600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約645×160×345地上高さ(mm)最低/最高:約90/465
車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業)車用バッテリーターミナルセットMeltec(大自工業)
899税込989
1個
当日出荷
用途バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)油圧ボトルジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケースブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
3t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)3t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 軽自動車~SUV・ミニバンに最適
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)3付属品ハンドル種別ハイリフトストローク(mm)約295ブルー質量(g)14600使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約595×170×190地上高さ(mm)最低/最高:約140/435