249件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給油ノズル(ショートタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ショートタイプ)

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
  • インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)

    インバーター impulse 120W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
    質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300出力電圧(V)AC100(矩形波)入力電圧(V)DC12定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
  • のびのびけん引ロープ Meltec(大自工業)

    のびのびけん引ロープ

    Meltec(大自工業)(16件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
    用途保安用品
  • トルクレンチ ミニ Meltec(大自工業)

    トルクレンチ ミニ

    Meltec(大自工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    車のメンテナンスに!。オイル交換・ブレーキ整備・プラグ交換などの整備に。用途に応じて適正トルク値で締め付けが可能。差込角:9.5mm 。トルク測定範囲:19~110N・m。国内メーカー保証1年。収納ケース付き
    材質(本体)カーボンスティ―ル質量(g)800寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)370x35x33
  • カーゴネット Meltec(大自工業)

    カーゴネット

    Meltec(大自工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    軽トラックの荷崩れ、積み荷の落下防止に!。軽トラック荷台用 カーゴネット。ゴム紐で簡単に固定。
    材質ネット部/PP、ゴム紐/合成ゴム+PP質量(g)約700目合い(cm)約4.5 (1マス)本体寸法(m)約1.49x2.2
  • 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    レッド
    ホワイト

    自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

    Meltec(大自工業)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
    長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
  • 全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)

    全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用

    Meltec(大自工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応。バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
    質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
  • DCDC3WEY インバーター 定格150W Meltec(大自工業)

    DCDC3WEY インバーター 定格150W

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
    用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
  • 油圧ボトルジャッキ Meltec(大自工業)

    油圧ボトルジャッキ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    油圧でらくらくジャッキUP!!1年間の保証付 ブローケース付きでラクラク収納 タイヤのローテーション、緊急時のパンク修理、車載用に
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ブローケース色ブルー使用温度範囲(℃)‐20~60
  • 1t油圧パンタジャッキ Meltec(大自工業)

    1t油圧パンタジャッキ

    Meltec(大自工業)(9件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付き。 ブローケース付きでラクラク収納。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239色ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
  • 2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)

    2t油圧ジャッキ

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 純正ローダウン車のジャッキアップに最適。 軽自動車~普通乗用車にも使用できる。 サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
    用途油圧ジャッキ付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250色ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214最大耐荷重(t)2地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
  • USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
  • ステアリングシェード Meltec(大自工業)

    ステアリングシェード

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    ステアリングにかぶせるだけ! ハンドルの熱さ対策!
    質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約430(H)×470(W)
  • 給油ノズル(ロングタイプ) Meltec(大自工業)

    給油ノズル(ロングタイプ)

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
    用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
  • ホイールセットボルト M14×P1.25 Meltec(大自工業)

    ホイールセットボルト M14×P1.25

    Meltec(大自工業)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    ホイールボルト車専用。ボルトサイズ:M14xP1.25。長さ約150。2本入り
    材質スティール質量(g)135(1本あたり)製品サイズ(mm)Φ14×150
  • ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応 Meltec(大自工業)

    ブースターケーブル 軽自動車~大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応

    Meltec(大自工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!。クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます。軽自動車~大型トラック・農機・建機用。DC12V/24V対応 200A 5.0m
    材質電線/銅、被膜/TPE質量(g)3550長さ(m)5電流(A)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
  • 目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド Meltec(大自工業)

    目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド

    Meltec(大自工業)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車中泊・駐車時の車内の目隠しに 光や紫外線を完全カット!
    用途車用カーテン材質ポリエステル+PU加工
  • 手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L Meltec(大自工業)

    手動式加圧ポンプ どこでもポンピングウォッシュ 5L

    Meltec(大自工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    簡単操作でどこでもシャワー 簡単な洗車や泥落としに マリンスポーツやレジャーに ガーデニングや庭掃除に キャンプ等のアウトドアに最適です。 その他に、自転車やバイクのお手入れ、農作業、ペットなど 使い方は色々。
    材質[本体]ポリエチレン、[シャワーノズル]ポリプロピレン、[ホース]軟質ビニール質量(kg)約1.0容量(L)5寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×450危険物の類別非危険物
  • ダブルパークシェード Meltec(大自工業)

    ダブルパークシェード

    Meltec(大自工業)(13件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    4日以内出荷
    2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
    用途車用サンシェード
  • スライドスクリーンサンバイザー Meltec(大自工業)

    スライドスクリーンサンバイザー

    Meltec(大自工業)(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    まぶしさをカットし視界を守る! 日差しの向きによって位置が調整できる! ロック付きで下に垂れ下がることがない!
    質量(g)175寸法(幅W×高さH)(mm)330×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
  • 小物収納ネット Meltec(大自工業)

    小物収納ネット

    Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    軽トラック関連商品。小物をスリムに収納!しっかりホールド。かんたん!両面テープで貼るだけ!。携帯電話やタバコ等の小物を、伸縮性のあるネットでしっかりとホールドします。
    用途軽トラック関連材質ABS樹脂質量(g)40寸法(幅W×高さH)(mm)(収縮ネット部)170×65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×80×10、(パッケージ)180×225×14搭載可能質量(kg)0.25以内
  • バッテリー充電器 Meltec(大自工業)

    バッテリー充電器

    Meltec(大自工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    5日以内出荷
    電圧が高い(約16V)から満充電できる。農機・船舶・獣よけに最適な充電器
    表示充電:LED表示保護機能ヒューズにて出力を停止します充電方式準定電圧充電方式
  • コンパクトキルトシェード Meltec(大自工業)

    コンパクトキルトシェード

    Meltec(大自工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    高級感のあるキルト調生地 簡単装着!。遮光・断熱 UVカット率 約99%。ワンタッチで広がる!たためる!。ハンドルカバーとしても使える収納袋付き
    材質[本体]ポリエステル、[スプリングワイヤー]スチール遮光率(%)約99
  • バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
  • バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
  • クロスレンチ アルミホイール対応 Meltec(大自工業)

    クロスレンチ アルミホイール対応

    Meltec(大自工業)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    タイヤ、アルミホイールの取り外し、取り付け時のナットの締め付けに
    用途タイヤ、アルミホイールの交換時に
  • 空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー Meltec(大自工業)

    空気入れ フットポンプ 足踏み式 シングルシリンダー

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    空気圧がわかる圧力計付。 携帯に便利なコンパクト設計。 用途が広がる、バイク(ノズル不要) 自転車、浮輪、ボール用のノズル(3コ)付。 かるく踏むだけで、エアーが満タン! ノズル3個付き(自転車用、ボール用、浮き輪・ゴムボート用)
    用途タイヤの空気入れ付属品バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル本体質量(kg)約0.85シリンダーシングルホース長さ(mm)約600最大圧力(kPa)約700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)「最小」約235×78×138、「最大」約300×213×138
  • ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)

    ホイールナット 貫通

    Meltec(大自工業)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷
    貫通タイプです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
  • 吸盤 シェード用 Meltec(大自工業)

    吸盤 シェード用

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1本(2個)
    当日出荷
    ガラス面にピッタリフィット!。吸盤の紛失や破損時の交換に。
    用途シェード用吸盤材質PVC質量(g)4(1個あたり)タイプシェード用寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
  • パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個) Meltec(大自工業)

    パッキンセット(キャップ・給油ノズル共用-2個・エアー調整ネジ用-1個)

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。FK-03専用、パッキンセット。セット内容。 キャップ・給油ノズル共用2個・エアー調整ネジ用1個
    用途ガソリン携行缶 部材材質ニトリルゴム (3種)質量(g)25種類給油口用、エアー調整ネジ用、ノズル用(計3個)危険物の類別非危険物
  • ノズル口金用パッキン Meltec(大自工業)

    ノズル口金用パッキン

    Meltec(大自工業)(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。
    用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物
  • ゴムバンド Meltec(大自工業)

    ゴムバンド

    Meltec(大自工業)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    軽トラック用、ゴムバンドです。フリーカットで長さ自由自在。材質 ゴム。
    用途軽トラック関連質量(g)140
  • トラックマット 軽トラ用 Meltec(大自工業)

    トラックマット 軽トラ用

    Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた軽トラック荷台サイズのゴムマット! 新規格対応。
    用途軽トラック用
  • 車内用カーテン スタイリッシュカーテン遮光ストレッチ Meltec(大自工業)

    車内用カーテン スタイリッシュカーテン遮光ストレッチ

    Meltec(大自工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    4日以内出荷
    遮光&車のドレスアップに!。ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き。窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レールを採用。プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。ストレッチタイプの厚手の生地で紫外線をカット。工具不要で取付け可能。レールの端が一体式なので、使用中カーテンがレールから外れません
    材質(本体)カーテン/ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール/アルミニウム(上)・ABS樹脂(下)
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • 充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)

    充電式インパクトレンチ

    Meltec(大自工業)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
    材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
  • 軽トラック用シートカバー  フロント 汎用 Meltec(大自工業)

    軽トラック用シートカバー フロント 汎用

    Meltec(大自工業)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    軽トラック用シートカバー 汎用タイプ。汚れやキズからシートを守る!。取付け簡単!防水タイプのシートカバー。フロント2枚分
    材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
  • ハンドルロック Meltec(大自工業)

    ハンドルロック

    Meltec(大自工業)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    愛車を盗難から守る!。愛車のハンドルに簡単取り付け。リレーアタック対策に。ピッキングに強いクロス式キー採用。専用キー 3本付き
    材質本体/カーボンスチール+PVC質量(g)約740本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x115x45
  • バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)

    バッテリーターミナル(D端子) #4D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理

    Meltec(大自工業)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
    材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約84寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×35×38
  • ホーム電源 Meltec(大自工業)

    ホーム電源

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    家庭でカー用品(DC12V)が使える! 店舗でのカー用品デモ器の電源に! 陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々! USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。 お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
    用途ホーム電源質量(g)800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170電源コード(m)約1.5定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能過負荷・短絡・温度保護出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2定格入力AC100