車内用カーテン スタイリッシュカーテン遮光ストレッチ
遮光&車のドレスアップに!
ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レールを採用
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適
ストレッチタイプの厚手の生地で紫外線をカット
工具不要で取付け可能
レールの端が一体式なので、使用中カーテンがレールから外れません
- 材質(本体)
- カーテン/ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール/アルミニウム(上)・ABS樹脂(下)
- 内容量
- 1個
注意
※運転席・助手席の側面ガラスには法規上、取付け出来ません。※思わぬケガ、事故等を防止するため商品の取り扱いには充分注意してください。
※取付方法に従って、正しく確実に取付けてください。用途以外のご使用はおやめください。
※運転席・助手席を倒す場合は、カーテンを引っ掛けないように注意してください。
※紫外線等の影響で長く使用するとカーテンに多少の色褪せが生じます。
※走行中に本製品を取り付け・取り外すことは非常に危険です。絶対にしないでください。
※取付け後、強引に引っ張ったりするとカーテン及びレールが破損する場合がありますので、絶対におやめください。
※保管の際は、お子様の手の届かないところに保管してください。
※両面テープ使用に際して固定する場所を汚れ・油分等のないように拭いてください。
※スライドドアの窓枠に取付ける場合は、スライド部の巻き込みにご注意ください。
※鋭利なもので傷をつけたり、タバコ・ライター等の火気は絶対に近づけないでください。
※冬期は両面テープをドライヤー等で適度に温めるとより付着しやすくなります、その際は、火傷にご注意ください。
※両面テープで固定したら、24時間程度力を加えたり衝撃をあたえないでください。
※貼り直しは粘着力が低下し、脱落の恐れがあります。
※両面テープの粘着力が弱まった場合は、市販の両面テープをお買い求めの上、再度貼ってください。
※商品をはずす際は、無理にはがしたりせず、内装を損傷させないように十分お気をつけてください。
※カーテン生地のクリーニングにつきましては、生地にあるクリーニング表示に従ってください。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ



























![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)