特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
253件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル口金用パッキン Meltec(大自工業)ノズル口金用パッキンMeltec(大自工業)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、ノズル口金用パッキン。
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用材質ゴム質量(g)5危険物の類別非危険物
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付締めすぎ無しのEnd表示本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
シートフレーム Meltec(大自工業)シートフレームMeltec(大自工業)(11件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
軽トラック荷台用シートフレームです。シートに傾斜をもたせ荷台を雨から守ります。伸縮式でコンパクトになり収納には場所を取りません。フレームの取り付けも簡単にできます。
用途軽トラック関連材質スティール長さ(mm)フレーム最長(伸ばし):2050mm、フレーム最短(縮め):1188mm質量(kg)1.2外径×内径(Φmm)25.4×22.3仕上粉体焼き付け塗装
インバーター impulse 120W Meltec(大自工業)インバーター impulse 120WMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。 軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単! スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12出力電圧(V)AC100(矩形波)質量(g)約250最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300定格出力(W)120冷却方式冷却ファン付コンセント出力1コンセント出力周波数(Hz)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47コード長さ(cm)約65ヒューズ20A(本体内蔵)
ウインドウカバー Meltec(大自工業)ウインドウカバーMeltec(大自工業)
899税込989
1個
翌々日出荷
フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に! 取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ! 鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
材質ポリエステル
スノーブラシ 5段階調整 910~1470mm Meltec(大自工業)スノーブラシ 5段階調整 910~1470mmMeltec(大自工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
握りやすい取っ手で雪がラクラク落とせる! 手が冷たくならないウレタングリップ 軽量アルミフレーム製 長さ5段階調整 ヘッド部角度7段階調整が可能
用途スノーブラシ材質【ブラシ・取っ手】PP、【フレーム】PP、【グリップ】ウレタン、【スキージ】合成ゴム、【樹脂部】ABS長さ(mm)【調整】約910、1050、1190、1330、1470質量(g)約720本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約330×135×910~1470
軽トラック用シートカバー  フロント 汎用 Meltec(大自工業)軽トラック用シートカバー フロント 汎用Meltec(大自工業)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
軽トラック用シートカバー 汎用タイプ汚れやキズからシートを守る!取付け簡単!防水タイプのシートカバーフロント2枚分
材質生地表/ポリエステル、生地裏/PVCコーティング質量(g)約680(セット合計)寸法(幅W×高さH)(mm)【ヘッドレスト】240×365【背面】515×550【座面】560×565
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通自動車 ハイブリッド車対応)12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通自動車 ハイブリッド車対応)12VMeltec(大自工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。ハイブリッド車にも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。充電維持機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。逆接続保護機能バッテリー充電クリップのプラス、マイナスを誤って逆に接続した場合、逆接続ランプが点灯します。デジタル表示&LEDインディケーター付LEDランプで充電状況、逆接続を表示します。また、バッテリー不良や充電器内部の温度上昇等をエラーコードでデジタル表示します。保護機能逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車のバッテリーの充電材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール/PVC質量(g)1100コード長さ(m)電源コード…約1.8、充電コード…約1.8表示LED表示(充電中、充電完了、パルス、逆接続)、デジタル表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×158×113バッテリー容量(Ah)4~72保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)117適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 6.5
緊急脱出用タイヤネット Meltec(大自工業)緊急脱出用タイヤネットMeltec(大自工業)
7,298税込8,028
1セット(6個)
翌々日出荷
突然の積雪・凍結時に!緊急脱出用タイヤネットいざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着スパイクピンで緊急脱出!収納袋付き。コンパクト収納
付属品フック、手袋、収納袋材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET質量(kg)約3.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
ハンドルロック Meltec(大自工業)ハンドルロックMeltec(大自工業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
愛車を盗難から守る!愛車のハンドルに簡単取り付けリレーアタック対策にピッキングに強いクロス式キー採用専用キー 3本付き
材質本体/カーボンスチール+PVC質量(g)約740本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約465x115x45
目隠し&遮光マグネットカーテン ワイド Meltec(大自工業)目隠し&遮光マグネットカーテン ワイドMeltec(大自工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
車中泊・駐車時の車内の目隠しに 光や紫外線を完全カット!
用途車用カーテン材質ポリエステル+PU加工
キャップ・給油ノズル用パッキン Meltec(大自工業)キャップ・給油ノズル用パッキンMeltec(大自工業)
289税込318
1個
当日出荷
ガソリン携行缶専用補修パーツ
適合ガソリン携行缶:FK-01、FK-02、FK-03材質ゴム質量(g)約1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×93×3危険物の類別非危険物
フロントサンシェード Meltec(大自工業)フロントサンシェードMeltec(大自工業)
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷
キルト生地+ダブルシェードの3層構造!熱と光を跳ね返すシルバーとオシャレで高級感のあるキルトのリバーシブルタイプ!シェード両面に消臭、抗菌付
ブラック/シルバー材質(本体)アルミニウムパウダーコート、ポリエステル210デニール
自動車用芳香剤 クロスディ Meltec(大自工業)自動車用芳香剤 クロスディMeltec(大自工業)
739税込813
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量60ml圧倒的な香りを車内に演出します。
成分香料、水、エタノール、界面活性剤取付置き型容量(mL)約60質量(g)約230形式液体タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×78×40
ホイールナット 貫通 Meltec(大自工業)ホイールナット 貫通Meltec(大自工業)
959税込1,055
1箱(4個)ほか
当日出荷
貫通タイプです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)質量(g)約28(1個あたり)タイプ貫通ナットテーパー60°
トルクレンチDX 6pcsセット Meltec(大自工業)トルクレンチDX 6pcsセットMeltec(大自工業)
5,998税込6,598
1セット
翌々日出荷
適正トルク値でナットを締める エクステンションバーでソケットが届かない場所でもナットを締めれる 19・21mmの薄口ロングソケット付属でアルミホイール装着車でも使用できる 付属ソケットは14・17・(19・21mm薄口ロングソケット)・24mmと5種類で多様なナットサイズに対応 ハードケース付きで収納らくらく
用途トルクレンチトルク調整範囲(N・m)最低値 28~最高値 210セット内容トルクレンチ:1本/エクステンションバー:1本/薄口ディープソケット:2本(19・21mm)/ソケット:3本(14・17・24mm)材質本体:カーボンスティール/スティール ソケット/エクステンションバー:クロームバナジウムシルバー質量(g)1400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約470×35×47
メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフト Meltec(大自工業)メルテックプラス 2t油圧超低床ガレージジャッキ エクストラハイリフトMeltec(大自工業)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷
超低床タイプ ツインピストン(クイック)仕様ですばやくジャッキUPできる ラバー付きで車体を保護 油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ラバーストローク(mm)約540ブラック質量(g)46500使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約915×160×327地上高さ(mm)最低/最高:約75/615
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト Meltec(大自工業)2.25t油圧ジャッキ ミドルリフトMeltec(大自工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適 サイドジャッキUPでSUVにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2.25付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188地上高さ(mm)最低/最高:約133/410
吸盤 シェード用 Meltec(大自工業)吸盤 シェード用Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
299税込329
1本(2個)
当日出荷
ガラス面にピッタリフィット!吸盤の紛失や破損時の交換に。
用途シェード用吸盤材質PVC質量(g)4(1個あたり)タイプシェード用寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×35
タイヤストッパー Meltec(大自工業)タイヤストッパーMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
用途軽自動車~4tトラックまで適合車種軽自動車~4tトラック材質合成ゴム質量(g)約430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66
ダブルパークシェード Meltec(大自工業)ダブルパークシェードMeltec(大自工業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌
用途車用サンシェード
バッテリーチェッカー USB付き Meltec(大自工業)バッテリーチェッカー USB付きMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。 USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。 電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53高さ(mm)108奥行(mm)32
ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 窓枠形状 Meltec(大自工業)ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 窓枠形状Meltec(大自工業)
689税込758
1枚
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個質量(g)90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約700(H)×425(W)
あおりガード Meltec(大自工業)あおりガードMeltec(大自工業)(9件のレビュー)
689税込758
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
TK-20(1000mm)とTK-21(400mm)を使用すると、経済的で余らない。あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
厚さ(mm)約2高さ×幅(mm)25×33
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12VMeltec(大自工業)
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応オートチャージバッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)IP63(IEC規格)防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり) Meltec(大自工業)ジャッキサポート 重量1.2kg(1台あたり)Meltec(大自工業)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
乗り上げるだけで約65mm車高UP!ジャッキアップの補助や下回り作業に。ローダウン車やエアロパーツ装着車に最適!2台入り
材質[本体]PP(ポリプロピレン)質量(kg)約1.2(1台)耐荷重(kg)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約430×85×230
自動車用芳香剤 エンジュラスドール Meltec(大自工業)自動車用芳香剤 エンジュラスドールMeltec(大自工業)
499税込549
1個(45g)
翌々日出荷から9日以内出荷
TOTWの蝶々シリーズ エンジュラスを越える小悪魔でゴージャスな芳香剤!
用途芳香剤成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤、色素取付置き型形式ゲルタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)約67×40
電工ペンチ Meltec(大自工業)電工ペンチMeltec(大自工業)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
LEDなどの電装品取り付け専用工具端子をかしめる・圧着する、配線コードを切断する、被覆をむくなどがこの1つで可能
材質[本体]12Cカーボン鋼、[グリップ]PVC質量(g)約215寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約57×220×23
シングルパークシェード Meltec(大自工業)シングルパークシェードMeltec(大自工業)
879税込967
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
2倍の空気層で強力断熱&消臭抗菌!シェードが熱とUVから社内を守る!空気層で遮光&消臭抗菌
仕様吸盤数:2材質[本体]アルミニウム パウダーコート、[吸盤]PVC
ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)ホイールナット 袋タイプMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(4個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
袋式のホイールナットです。
用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプねじ径(mm)12角度(°)60
スタイリッシュカーテン メッシュタイプ Meltec(大自工業)スタイリッシュカーテン メッシュタイプMeltec(大自工業)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
UVカット・冷房効果アップ。 工具不要で取付可能。 窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ) プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテンセット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)幅(mm)120ブラック高さ(mm)530奥行(mm)55
薄型ディープソケット Meltec(大自工業)薄型ディープソケットMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。 17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット形状6角差込角(mm)12.7適合M17mmナット用材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理シルバー質量(g)130外径×長さL(Φ×mm)約24×78
コンパクトシェード ビッグサイズ Meltec(大自工業)コンパクトシェード ビッグサイズMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
599税込659
1本(2枚)
当日出荷
まぶしい直射日光をソフトにカット吸盤式で取付簡単!
用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)4個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)50(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)600×500
3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用Meltec(大自工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
車用炊飯器 Meltec(大自工業)車用炊飯器Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
5,488税込6,037
1台
翌々日出荷
2合のお米が約1時間で炊ける。
容量最大2合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172電源コード(m)0.9
ウインドーネット スライドドア用 Meltec(大自工業)ウインドーネット スライドドア用Meltec(大自工業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
自然の風を楽しむ! 虫が入らないので、アウトドア、レジャーの休憩に最適!
質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約770(H)×1100(W)
ダブルコンパクトシェード ウインドウ用 Meltec(大自工業)ダブルコンパクトシェード ウインドウ用Meltec(大自工業)
519税込571
1枚
当日出荷
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット! 吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個質量(g)70寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約360(H)×440(W)
キャップ Meltec(大自工業)キャップMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途FK-10・FK-20・FS-110・FS-120共用、キャップ。材質アルミダイキャスト質量(g)60内径×高さH(Φmm×mm)54Φ×25危険物の類別非危険物
あおりガードセット Meltec(大自工業)あおりガードセットMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(TK-21)400×25×33、(TK-20)1000×25×33
QQセット Meltec(大自工業)QQセットMeltec(大自工業)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
翌々日出荷
救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗ケーブル長(m)3.5ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8ケーブル(ブースター)12V・50A車輌重量2t