「アルファ 30e073」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード