「エアーコンプレッサ 12v」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途保安用品
適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き
用途自動車、バイクのバッテリー充電
仕様メーター表示:0~995(kPa)
質量(g)約640
長さ(m)(エアーホース)0.6
電流(A)2.0(MAX10)
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)30以内
定格圧力範囲(kPa)20~825
ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード