軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)0~3100
差込角(mm)12.7
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
入力電圧(V)AC100
電流(A)3.5
定格消費電力(W)350
電源コード(m)約2.1
付属品ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290
質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード