5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車~小型乗用車(1500cc)に
用途保安用品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・ セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗 ケーブル長(m)3.5 ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8 ケーブル(ブースター)12V・50A 車輌重量2t
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷

乗用車全般に緊急脱出用、けん引ワイヤーロープ。故障車のけん引もOK。けん引ワイヤーロープは、脱輪、ぬかるみ等でスタックしたり、。雪道等で自力脱出が不可能なときに使用できます。また、通常の故障車等のけん引にも使用できます。破断張力 約3.1t。ロープ長 約3.6m。ワイヤー径 8mm。※一部使用できない車種があります。
用途保安用品 長さ(m)3.6 破断張力(t)3.1 材質(ロープ部)炭素鋼(メッキ仕上げ)、(シャックル)鋳造鉄 質量(kg)1.24 内容ワイヤーロープ/白旗 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(パッケージ)300×300×50 ワイヤー径(Φmm)8 張力(kg)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

Meltec(大自工業)自動車用 救急セット
いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m 付属品手袋、白旗 質量(kg)約1.72 長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8 使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
1セット
4,998 税込5,498
翌々日出荷

Meltec(大自工業)タイヤキャリー
タイヤを載せたまま移動・保管ができる!。組み立て式タイヤキャリー。4輪キャスター(2輪ストッパー付き)。タイヤを平積みしてコンパクトに収納。
材質本体/PP+PE、連結ピン/ナイロン、滑り止め/合成ゴム、キャスター金具/スチール、キャスター車輪/TPU、付属品/けん引ロープ(2m) 質量(kg)約2.3 タイヤサイズ目安:275/50R19まで 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)展開時:約507x105x405 最大耐荷重(kg)約130
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷