カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 自動車用電線/コード(3)
    • 自動車用結束材(2)
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • モノタロウ(8)
  • 清和工業(7)
  • エーモン(12)
  • JTC(8)
  • Denka(デンカ)(3)
  • デンカエレクトロン(12)
  • Devcon(デブコン)(2)
  • フジ矢(8)
  • RS PRO(172)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • マリンテック(9)
  • DEUTSCH(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 日立オートパーツ&サービス(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • SK11(4)
  • 信和自動車工業(4)
  • スリーピークス(3)
太さ(sq)
  • 0.75(2)
  • 0.85(1)
  • 1.25(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 100以上(2)
使用可能電力
  • 80W以下(1)
  • 82W以下(1)
  • 140W以下(1)
  • 160W以下(1)
  • 164W以下(1)
  • 165W以下(1)
  • 280W以下(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車配線」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車配線ダブルコード(平行線) Meltec(大自工業)自動車配線ダブルコード(平行線)Meltec(大自工業)
1,798税込1,978
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下仕上外径(mm)約2.8×2
自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)Meltec(大自工業)
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
二重被覆絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
自動車配線シングルコード(AVコード) Meltec(大自工業)自動車配線シングルコード(AVコード)Meltec(大自工業)
2,298税込2,528
1巻(30m)
当日出荷
主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
コルゲートチューブ(オレンジ) Meltec(大自工業)コルゲートチューブ(オレンジ)Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
939税込1,033
1本(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。 オレンジ色で色分けし配線間違いを防止できます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。
用途配線保護・結束チューブ内径(Φmm)5.1寸法(Φmm)5オレンジ材質ポリプロピレン肉厚(mm)0.2外径(Φmm)7.6
コルゲートチューブ Meltec(大自工業)コルゲートチューブMeltec(大自工業)(5件のレビュー)
619税込681
1本(5m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スリット加工がしてありますので容易に電線の結束・保護ができます。 切断はナイフ等で簡単にできます。 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。 難燃性で熱に強い素材を使用しています。
用途配線保護・結束チューブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら