7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!
質量(g)4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被覆剥き、圧着加工のいらない超簡易連結!防水タイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×36×14
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極性の識別が明確であることから、家庭用、業務用の音響機器の電源コードのほか、カーステレオ、自動車、船舶の無線機の電源コードなど、巾広く使用されています。
使用可能電力[12V時]約80W以下、[24V時]約160W以下 仕上外径(mm)約2.8×2
1巻(10m)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主な使用として細物は自動車内の様々な低電圧の配線に使用され、太物はバッテリー用に使用されます。自動車での使用に耐えるよう耐油、耐寒、耐摩耗性に優れています。リール巻を揃えており、使い易さに優れています。
長さ(m)30 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:105×56
1巻(30m)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 材質アルミニウム(アルマイト加工) ブラック 質量(g)600 定格出力(W)150 保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。 面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。 アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター 付属品両面テープ 材質本体 ABS樹脂 質量(g)190 出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74 入力DC24V 電源コード(m)0.9 ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
長さ(m)100 寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
1巻(100m)
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)