カテゴリ

  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • タンガロイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • brembo(1)
  • 宮川工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-17」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
コードレスで手軽に作業!4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)最大トルク約340N・m大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah白色LEDライト付保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属収納ケース付き
材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
エンジン関連カテゴリ
関連カテゴリ