カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • Meltec(大自工業)
  • TP-LINK(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • エレコム(3)
  • アックスブレーン(1)
  • SMC(1)
  • NEC(1)
  • ルビコン(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • SLASH(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ax3000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー Meltec(大自工業)2WAY DC12V専用ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサーMeltec(大自工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
2WAY ジャンプスターター&電動エアーコンプレッサー。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで。空気圧指定範囲:PSI…5.0~99.0、BAR…0.35~9.90。 kPa…35~990、kg/平方cm…0.35~9.90
付属品ジャンプスターターケーブル、エアーホース、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース、アタッチメント( 自転車用( 英式) クリップタイプ、自転車用( 仏式) アダプター、ボール用、レジャー用大/ 小)質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×56×184保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200ホース長さ(mm)【エアーホース】370動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A
DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業)DC12V専用ジャンプスターター 6000mAMeltec(大自工業)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで
付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)