カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- Meltec(大自工業)
- LiTime(17)
- RS PRO(5)
- 大橋産業(BAL)(2)
- ネクストアグリ(2)
- GSユアサ(1)
- AZ BATTERY(1)
- オリオンオートクラフト(アルプス計器)(1)
- ANDERSON POWER PRODUCTS(1)
- マリンテック(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「litime 24v」の検索結果

全自動パルス充電器
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。 車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電 バイクから普通乗用車・ミニバン・小型トラック・小型船舶・大型トラック全般に対応 バッテリー接続時火花がでない安全仕様 充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電 全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流し、2A・8A・12Aと3つの充電電流もセレクトにて選べる。 デジタルモニターにて充電状況が確認できる。 2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。 ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。 7つの保護回路(逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡)で安全・安心用途バッテリー充電器入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×137×160機能充電:全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断保証期間ご購入日から3年間(ただし、消耗品を除く)保護機能逆接続・クリップ接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・タイムオーバー・短絡定格出力電圧(DC V)12/12A(最大電流)適合バッテリーDC12V(6~140Ah)