カテゴリ

  • バッテリー・電装(6)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)

「litime 24v 50ah」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

    LiTime
    63,980税込70,378
    1式
    6日以内出荷
    国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。防水等級IP65。9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量。狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単。5年保証
    用途エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)9.6容量50Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)260×168×211電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1280保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • LiTime 24V 20A バッテリー充電器 LiTime

    LiTime 24V 20A バッテリー充電器

    LiTime
    26,980税込29,678
    1式
    6日以内出荷
    24Vバッテリーに幅広く使用可能なLiFePO4バッテリー充電器、家庭用でもアウトドアでも最適!。充電電圧:29.2V、充電電流:20A、定格入力電圧:100-240V ACに対応。【効率的&安定した充電】先進のLLCハーフブリッジ共振制御技術を採用しており、高効率かつ安定した充電を実現します。電力ロスを抑え、バッテリーを効率的に充電できます。【LED充電インジケーター】充電状態をLEDで確認できるため、バッテリーの状態を一目で把握できます。利便性と安全性を兼ね備えています。【復帰機能】長期間使用されなかった24Vバッテリーも復活させることができます。放置したバッテリーの再生にも対応しており、無駄なく活用できます。【コンパクト設計】軽量で放熱性に優れた設計により、持ち運びが容易です。狭いスペースでも設置しやすく、使い勝手も良好です。【高品質&安全設計】CE・RoHS・PSE認証を取得しており、過熱・過電圧・短絡・逆極性などからバッテリーを守る多重保護機能が搭載されています。安心して長時間ご使用いただけます。【過充電防止】満充電電圧を正確に管理することで、バッテリーの過充電を防ぎ、寿命を延ばします。長期的に安定した性能を維持できます。【簡単接続】日本語取扱説明書が付属しており、初心者の方でも安心して接続・操作できます。接続方法が簡単で手間をかけずに使用可能です。【アップグレード接続】M8端子と50Aアンダーソンコネクタに対応しており、接続性と利便性を向上 させています。
    寸法(mm)276×120.6×89.5質量(kg)2.3出力電圧(V)29.2出力電流(A)20機能0V充電機能〇、LEDインジケータ〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇バッテリーLiFePO4保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40入力電圧範囲(V)100~240 AC;50Hz ~ 60Hz各種認証UL, FCC, CE, ROSH, UN38.3ストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)10
  • LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー LiTime

    LiTime 12V 20Ah 魚探バッテリー

    LiTime
    22,980税込25,278
    1式
    6日以内出荷
    魚探、電動リール用、船舶用補助電源、UPS用バッテリーおすすめ。製品仕様。容量:256Wh、電圧:12.8V、サイズ:182mm×77mm×172mm、重量:約2.23Kg、端子:M5×8 mm。謎の電圧低下に悩んでいませんか?鉛バッテリーは消費とともに電圧が下がるため、配線ケーブルでの電圧降下が重なると、突然警告が鳴ってシャットダウンするトラブルが多発します。本製品はリチウム特有の非常に長くフラットな放電プラットフォーム特性により、放電の終盤まで12.8V以上の高電圧をキープ!太い配線へ引き直す手間も省け、電圧不足による魚探の突然のブラックアウトを効果的に防ぎます。数年で寿命を迎えるバッテリーにうんざりしていませんか?従来の鉛バッテリーは、過放電や経年劣化によりすぐ残量が減るといった寿命のサインがたった数年で現れます。本製品は、深充放電に特化した次世代リチウムを採用!さらに内蔵のBMSが過放電を自動でブロックし、バッテリーを確実に保護します。面倒な買い替えループからあなたを解放します。もう鉛バッテリーの重さには戻れますか?「魚探用バッテリー=重くて当然」という常識を覆します!本製品の重量は、従来の鉛バッテリー(約6.4kg)から劇的にダウンした約2.23kg。片手で軽々と持ち運べるため、腰への負担がゼロになります。バッテリーの安全性や劣化についてがご不安?LiTimeはメーカー開発BMSを搭載し、過充電・過放電・過電流・短絡・高温を含む保護システムで万一のトラブルを未然に防ぎます。日本国内でのサポート体制も整えておりますので、安心してお選びいただけます。バッテリー選びの失敗、終わりにしませんか?ギリギリの容量を選び、水上で後悔する人が後を絶ちません。必要量の1.3~1.4倍の余裕を持った容量選びを強く推奨しています。20Ahの圧倒的なスタミナを持つ本製品なら、長時間の釣行でも安心。ガス発生の不安ゼロへ。本製品ならガス発生の心配が一切ないため、空気穴のない「完全密閉ケース」に収納しても安全!波しぶきからバッテリーを100%守り抜けます。安全設計。UN38.3認証済、過充電・過放電・短絡・過電流・高温保護などの安全機能を備えています。付属品:バッテリー本体×1、説明書×1、ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2。魚群探知機、氷釣り、電動リール、DC12V照明、電動フォークリフト、音響機器、移動無線等の電池として利用可能です。鉛蓄電池の200~500回サイクルと約3年間の寿命に比べて、4000 回の充放電サイクルにより毎日使っても10年間使えます。IP65防水防塵規格で、粉塵や水の侵入を防ぎ、屋内外問わず安心して使用可能です。
    寸法(mm)182×77×172質量(kg)2.23温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列4並列保護等級IP65保存温度(℃)-10 to 50公称電圧(V)12.8電池LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:20(1C)、推奨:4(0.2C)保護回路20A最大出力電力(W)256消費電力量(Wh)256充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M5×8 mm各種認証FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:80(4C)、継続:20(1C)公称容量(Ah)20材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃ to 50 ℃
  • LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー LiTime

    LiTime 24V200Ah 大容量バッテリー

    LiTime
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    キャンピングカー、オフグリッド電源、太陽光発電、防災用途に最適です。さまざまな電力ニーズに対応し、快適な電源環境を実現します。製品仕様。容量:5120Wh、電圧:25.6V、サイズ:520×268×220mm、重量:37.5kg。大容量&拡張可能。最大2直列4並列に対応し、40.96kWhまでの大規模なオフグリッドシステムを構築可能となります。長寿命。100% DODで4000サイクル以上、寿命10年以上のディープサイクルバッテリー。 頻繁な交換が不要で、長期的にコストを抑えながら安定した運用が可能です。軽量。同容量の鉛蓄電池の約1/3の重量で、設置や持ち運びもスムーズ。さらにメンテナンス不要で、手間なく長期間使用できます。BMS搭載。LiTimeの200A BMSが、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡を100%保護。安全性と信頼性を兼ね備えたバッテリーです。IP65防水。防水性能IP65を備え、屋外環境でも安心して使用可能。安全性とコストパフォーマンスを両立した信頼のバッテリーです。多様な充電方法で柔軟に対応。AC-DC専用充電器、ソーラーパネルからの充電、DC-DC走行充電などの充電方法に対応し、さまざまな電力供給環境に適応。
    寸法(mm)520×268×220質量(kg)37.5温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4並列2直列保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6電池角型LiFePO4セール寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護〇充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)継続:200、推奨:40(0.2C)保護回路200A最大出力電力(W)5120消費電力量(Wh)5120充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8各種認証FCC/CE/RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:800、5秒:400、継続:200公称容量(Ah)200材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    52,980税込58,278
    1式
    6日以内出荷
    サブバッテリー、オフグリッド自家発電、ボート、エレキモーターに最適な12V100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10Kg。高い安全性能。BMS保護機能を搭載しており、過充電・過放電・過電流・短絡などの多重安全対策が施されています。キャンピングカーやボートなどでも安心してご使用いただけます。長寿命設計。最大4000回の充放電サイクルに対応しており、毎日使用しても約10年間お使いいただけます。防水・防塵性能。IP65規格に準拠しており、屋外や湿気の多い環境でも安心してご使用いただけます。ボート用バッテリーとしても最適です。拡張性。最大で4直列4並列の接続が可能で、51.2V400Ahまで拡張できます。大容量サブバッテリーとしてもご利用いただけます。幅広い対応用途。キャンピングカー、車中泊、ポータブル電源自作、非常用電源、オフグリッド発電、ハイエース車中泊、ボートのエレキモーター用など、様々な用途に適しています。高コストパフォーマンス。性能と価格を両立した12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、人気商品TOP1です。充電方法が多彩。充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーターの4通りの充電方法に対応しています。ソーラー発電との併用も可能です。認証・付属品。FCC、CE、RoHS、UN38.3、IEC62619取得済みです。付属品はバッテリー本体、説明書、M8ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2です。ソーラー設置目安。太陽光発電システムの導入費用目安は約6万円です。
    寸法(mm)約330×172×216質量(kg)10温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)10~35公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護:非対応充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M8×16 mm各種認証RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃
  • Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー LiTime

    Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー

    LiTime
    57,980税込63,778
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    38,980税込42,878
    1式
    6日以内出荷
    50AのBMSボードを採用して、2Cハイレート放電可能で継続負荷電力1280Wを実現します。同容量の鉛蓄電池より小型化と軽量化を実現し、持ち運びと取付がより楽になります。より高いエネルギー密度、より安定した性能とより大きな電力を備えたグレードAのLiFePO4セルで製造されているため、品質が優れています。BMS内蔵で、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡に対する100%の保護を提供します。640Whの蓄電池容量と定格出力1280Wの高出力&最大2直列4並列拡張可能です。バッテリー専用充電器を使って5時間で満充電できます。そのほかに、ソーラーパネルによる充電も可能です。信頼性の高いディープサイクルバッテリーで、安心の電力供給を実現。農業用機器、電動工具、電動車椅子、モビリティスクーターなどに適用
    付属品バッテリー本体×1、説明書×1、M8ターミナルボルト 2、絶縁カバー 2寸法(mm)195×166×172質量(kg)6.05容量25Ahタイプ【セル】LiFePO4電流(A)【充電】5(0.2C)温度(℃)【充電】0~50【放電】-20~60定格電流(A)50保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6保証期間5年充電電圧(V)28.8(±0.4)充電電流(A)【最大継続】25(1C)消費電力量(Wh)640充電方式充電器、MPPT、発電機端子M8×14mm保護【低温保護】なし【低温保護再開】なし各種認証FCC、CE、RoHS、UN38.3使用可能回数4000回以上最大放電電流(A)【最大1秒】170(6.8C)【最大継続】50(2C)材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)【内部】≦40システム対応【接続システム】最大2直列4並列出力電力(W)【最大継続】1280
  • RS PRO ソリッドステートリレー DINレール RS PRO

    RS PRO ソリッドステートリレー DINレール

    RS PRO
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO DIN Rail Mount OptocouplersRS PRO DIN Mount Optocouplers are designed to drive a signal from one electrical circuit to another. By using just light to provide isolation between an input source and an output load, it offers phenomenal levels of optic coupling isolation. This prevents electrical interference and results in a fast switching frequency for your precise requirements.Features and Benefits . DIN rail mount optocoupler. LED input. Highly precise with 10 times faster switching capacity. Slim design. Resistant to dust and humidity. Operating temperature range of -25℃ to +60℃. Dimensions of 60.8 mm x 67.5 mm x 6.1 mm. RoHS (Restriction of Hazardous Substances) compliantRS PRO DIN Rail Mount Optocoupler OptionsRS PRO Optocoupler series are available with a range of different rated input voltages and currents, all offering a quick frequency switching connection:. Rated input voltage, 5V DC & 15 - 18mA; RS Stock no: (212-5492) 212-5492. Rated input voltage, 5V DC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5496) 212-5496. Rated input voltage, 24V DC & 12 -14mA; RS Stock no: (212-5493) 212-5493. Rated input voltage, 24 VDC & 10 - 15mA; RS Stock no: (212-5497) 212-5497. Rated input voltage, 95 - 125V AC & 0.6 - 1.3mA; RS Stock no: (212-5494) 212-5494. Rated input voltage, 90 - 265V AC & 10mA; RS Stock no: (212-5499) 212-5499. Rated input voltage, 200 - 240V AC & 0.6 - 1.1mA; RS Stock no: (212-5495) 212-5495ApplicationsRS PRO optocoupler can be used in a wide range of applications such as;. Communications equipment. Process automation. Machine controlsWhy would you choose RS PRO for DIN Rail Mount Optocouplers.RS PRO is our own brand range providing you with a wide variety of high-quality, great value products. Trusted by engineers all over the world, every part of all RS PRO products is rigorously tested against demanding industry standards. Products are only given the RS PRO seal of approval if we are confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
    仕様最大電圧制御24 Vdc、最大負荷電流6 Adc、取り付けタイプDINレール、最大負荷電圧48 Vdc、最小電圧制御24 Vdc、電圧制御範囲24 Vdc、定格電圧範囲348 Vdc、最小負荷電圧3 Vdc、シリーズRS PROmm、動作温度 Min-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS

    バッテリコネクタ SB50シリーズ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(11件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    極数2シリーズSB50定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス・メス共有
  • おたすけソーラーキットくん ネクストアグリ

    おたすけソーラーキットくん

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
    用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15バッテリー鉛バッテリー
  • おたすけソーラーセット ネクストアグリ

    おたすけソーラーセット

    ネクストアグリ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
    用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15
  • 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)

    12V/24V用バッテリー充電器 25A

    大橋産業(BAL)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
    付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
  • 自動電源切替開閉器 日東工業

    自動電源切替開閉器

    日東工業
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
  • バッテリー充電器 Dr.CHARGER セルスター

    バッテリー充電器 Dr.CHARGER

    セルスター(105件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
    入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN

    24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    RENOGY JAPAN
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
    用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。公称電圧(V)25.6寿命80% DOD 3500 サイクル抵抗(MΩ)≦20バッテリー容量(Ah)50充電電流(A)【推奨】25、【最大】50蓄電池容量(Ah)50RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)1280
  • Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ ANDERSON POWER PRODUCTS

    Anderson Power Products ヘビーデューティパワーコネクタ

    ANDERSON POWER PRODUCTS(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ヘビーデューティパワーコネクタキットRoHS指令(10物質対応)対応