乗馬のような姿勢で、腰痛などを引き起こしにくい正しい姿勢で作業できます。
高さを調整して立っているような姿勢でも座れるので、神経や血流を圧迫を抑えてくれます。
座面の角度調整が可能で作業姿勢に合わせて、最適な場所に座面角度に調整できます。
従来のゆったり快適に座るイスが原因で起こる腰痛などを予防します。
幅(mm)610
材質/仕上座部:布 脚部:アルミニウム、脚部:アルミニウム
質量(kg)7.64
座幅(mm)410
座高(mm)580~780
座奥行(mm)320
関連キーワード