CC ROBIN

CC ROBINのページです。CC ROBINは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機 CC ROBINインバーター発電機CC ROBIN
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付質量(kg)14周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100燃料無鉛ガソリン定格電流(A)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380騒音値(dB)68機能ECOモード燃料タンク容量(L)3.6エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン保護装置過電流:有り連続使用可能時間7.2~5.1時間エンジン形式ET53(KASEI製)キャブレターHUAYI/P15D-1始動方式リコイルスタート式電圧調整方式インバーター方式定格出力(kVA)0.9点火プラグNGK(CR7HSA)直流出力12/5V/Aコンセント日本製ME2817RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書取扱説明書(4.9MB)